絞り込み
内径(Φmm)
- 13
- 1(3)
- 2(5)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(13)
- 4.5(4)
- 5(16)
- 6(12)
- 6.5(7)
- 7(8)
- 7.5(4)
- 8(15)
- 9(11)
- 10(8)
- 12(11)
- 15(8)
- 18(7)
- 19(3)
- 25(6)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 17(1)
- 19(1)
材質
- ゴム(2)
色
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
タイガースポリマー・三商
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
4(13)
5(16)
6(12)
7(8)
8(15)
9(11)
10(8)
12(11)
15(8)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71