絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5
- 1(4)
- 2(7)
- 2.5(7)
- 3(8)
- 4(16)
- 4.5(4)
- 5(19)
- 6(14)
- 7(10)
- 7.5(4)
- 8(17)
- 9(13)
- 10(10)
- 12(13)
- 15(10)
- 18(9)
- 19(3)
- 20(3)
- 25(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(8)
- 50(1)
材質
- 樹脂(8)
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(2)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 20(7)
- 50(1)
- 100(1)
ブランド
- アズワン(3)
- 潤工社(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アオイ(1)
アズワン・潤工社・TGK(東京硝子器械)・アオイ
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(16)
5(19)
6(14)
7(10)
8(17)
9(13)
10(10)
12(13)
15(10)
18(9)
内径(Φmm)をもっと見る

ポリウレタンチューブ
アズワン¥10,672税込¥11,7391本翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥8,712税込¥9,5831巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
ジュンロンUコイル
潤工社¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から47日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
ジュンロンUHタイプ 柔軟
潤工社¥9,998~税込¥10,998~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気
ジュンロンUsタイプ 極柔軟
潤工社¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
PUチューブ
アズワン¥8,177税込¥8,9951個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色黒使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
PUチューブ
アズワン¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷から12日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色橙使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100