絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5
  • 1(3)
  • 2(5)
  • 2.5(7)
  • 3(8)
  • 4(13)
  • 4.5(4)
  • 5(16)
  • 6(12)
  • 7(8)
  • 7.5(4)
  • 8(15)
  • 9(11)
  • 10(8)
  • 12(11)
  • 13(2)
  • 15(8)
  • 18(7)
  • 19(3)
  • 25(6)
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 50(1)
材質
  • 樹脂(6)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 20(5)
  • 50(1)
  • 100(1)
ブランド
  • アオイ(1)
  • アズワン(2)
  • 潤工社(3)
アオイ・アズワン・潤工社
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
4(13)
5(16)
6(12)
7(8)
8(15)
9(11)
10(8)
12(11)
15(8)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    ¥10,672税込¥11,739
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
  • ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社

    ジュンロンUHタイプ 柔軟

    潤工社
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社

    ジュンロンUsタイプ 極柔軟

    潤工社
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
  • ウレタンチューブ(U-ソフト) アオイ

    ウレタンチューブ(U-ソフト)

    アオイ
    ¥8,712税込¥9,583
    1巻(20m)
    当日出荷から7日以内出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。
    使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)長さ(m)20材質軟質ウレタン色透明耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)色橙使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
実験研究用ゴムチューブ・ホース