絞り込み
内径(Φmm)
- 7
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 9(4)
- 10(3)
- 12(5)
- 13(2)
- 15(4)
- 16(1)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(2)
材質
- ゴム(3)
色
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(1)
- 28(1)
- 50(1)
ブランド
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- タイガースポリマー(1)
アズワン・コクゴ・タイガースポリマー
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(3)
7
8(3)
9(4)
10(3)
12(5)
13(2)
15(4)
18(4)
25(3)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71