絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5(7)
- 7(5)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 10
- 3(4)
- 4(11)
- 5(4)
- 6(12)
- 7(5)
- 8(12)
- 12(16)
- 13(6)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 20(6)
- 21(4)
- 24(8)
- 30(3)
- 36(4)
- 42(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(5)
- 樹脂(8)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(1)
- 5(1)
- 20(6)
- 28(1)
- 50(2)
- 100(1)
ブランド
- アズワン(4)
- 潤工社(3)
- コクゴ(1)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- ナリカ(1)
- アオイ(1)
アズワン・潤工社・コクゴ・タイガースポリマー・三商・アラム・ナリカ・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(7)
7(5)
8(1)

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-10~200機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
アラメックフロン
アラム¥6,798税込¥7,4781巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。材質フッ素ゴム色透明長さ(m)1適合規格厚生省告示20号伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
PUチューブ
アズワン¥8,177税込¥8,9951個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥8,712税込¥9,5831巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。材質軟質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
ジュンロンUコイル
潤工社¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<580
ジュンロンUHタイプ 柔軟
潤工社¥9,998~税込¥10,998~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
ジュンロンUsタイプ 極柔軟
潤工社¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
ポリウレタンチューブ
アズワン¥10,672税込¥11,7391本翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力(kPa)-100
PUチューブ
アズワン¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100