絞り込み
内径(Φmm)
- 8(2)
外径(Φmm)
- 11
- 3(4)
- 4(11)
- 5(4)
- 6(12)
- 7(5)
- 8(12)
- 10(13)
- 12(16)
- 13(6)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 20(6)
- 21(4)
- 24(8)
- 30(3)
- 36(4)
- 42(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(2)
色
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 50(2)
ブランド
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
タイガースポリマー・三商
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(2)

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-10~200機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71