絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
- 4.5(3)
- 6(3)
- 8(9)
- 9(3)
外径(Φmm)
- 12
- 3(4)
- 4(11)
- 5(4)
- 6(12)
- 7(5)
- 8(12)
- 10(13)
- 13(6)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 20(6)
- 21(4)
- 24(8)
- 30(3)
- 36(4)
- 42(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(9)
- 樹脂(7)
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(1)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 10(1)
- 20(7)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
ブランド
- アズワン(4)
- 三商(3)
- 潤工社(2)
- アラム(2)
- コクゴ(1)
- タイガースポリマー(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
- アオイ(1)
アズワン・三商・潤工社・アラム・コクゴ・タイガースポリマー・ケニス・ナリカ・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4.5(3)
6(3)
8(9)
9(3)

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-10~200機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
アラメックフロン
アラム¥9,998税込¥10,9981巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。材質フッ素ゴム色透明長さ(m)1適合規格厚生省告示20号伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
PUチューブ
アズワン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥11,979税込¥13,1771巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。材質軟質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
ジュンロンUHタイプ 柔軟
潤工社¥13,980~税込¥15,378~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
ジュンロンUsタイプ 極柔軟
潤工社¥15,980~税込¥17,578~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
二重真空用排気ゴム管
三商¥1,598税込¥1,7581本(1m)4日以内出荷内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20
ポリウレタンチューブ
アズワン¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力(kPa)-100
PUチューブ
アズワン¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
水流ポンプ用ゴム管
ナリカ¥2,200税込¥2,4201本(1m)4日以内出荷材質天然ゴム内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×12外径(Φmm)12耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)