絞り込み
内径(Φmm)
- 12(4)
外径(Φmm)
- 16
- 3(6)
- 4(12)
- 5(4)
- 6(13)
- 7(8)
- 8(13)
- 9(4)
- 10(16)
- 12(16)
- 13(8)
- 15(6)
- 17(6)
- 18(4)
- 20(6)
- 21(6)
- 24(8)
- 28(4)
- 36(4)
- 42(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(4)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 10(1)
- 30(2)
ブランド
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- ケニス(1)
タイガースポリマー・三商・アラム・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12(4)

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-10~200機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
アラメックフロン
アラム¥22,980税込¥25,2781巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。材質フッ素ゴム色透明長さ(m)1適合規格厚生省告示20号伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67