絞り込み
内径(Φmm)
- 5(9)
- 6(4)
外径(Φmm)
- 8
- 3(5)
- 4(12)
- 5(4)
- 6(12)
- 7(6)
- 10(14)
- 11(3)
- 12(15)
- 13(6)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 20(6)
- 21(4)
- 24(8)
- 36(4)
- 42(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(2)
オレンジ(1)
クリア(4)
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
材質
- ゴム(4)
- 樹脂(8)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 20(6)
- 36(1)
- 50(1)
- 100(3)
ブランド
- アズワン(5)
- 潤工社(3)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- アオイ(1)
アズワン・潤工社・タイガースポリマー・三商・アラム・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(9)
6(4)

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71色黒伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
アラメックフロン
アラム¥4,698税込¥5,1681巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。材質フッ素ゴム長さ(m)1色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
PUチューブ
アズワン¥5,663税込¥6,2291個当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。長さ(m)20色黒材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥5,881税込¥6,4691巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。材質軟質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃
ジュンロンUHタイプ 柔軟
潤工社¥5,798~税込¥6,378~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<680
ポリウレタンチューブ
アズワン¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力(kPa)-100
ジュンロンUコイル
潤工社¥2,488~税込¥2,737~1本当日出荷から8日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<580
ジュンロンUsタイプ 極柔軟
潤工社¥7,998~税込¥8,798~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
PUチューブ
アズワン¥5,663税込¥6,2291個翌々日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。長さ(m)20色橙材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100