絞り込み
内径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(8)
  • 14(1)
外径(Φmm)
  • 16
  • 4(18)
  • 5(14)
  • 6(18)
  • 7(14)
  • 8(17)
  • 9(14)
  • 10(19)
  • 11(11)
  • 11.5(7)
  • 12(13)
  • 13(9)
  • 13.5(5)
  • 14.5(6)
  • 15(10)
  • 18(11)
  • 20(11)
  • 24(5)
  • 26(8)
  • 30(8)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(5)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • アラム(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • コクゴ(1)
  • 潤工社(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 三商(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
TGK(東京硝子器械)・アラム・弘進ゴム・コクゴ・潤工社・日本理化学器械(NRK)・三商・キング製作所[科学研究・開発用品]
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8(1)
10(5)
12(8)
14(1)
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    2,988税込3,287
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    17,900税込19,690
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー半透明
  • フーズホース アラム

    フーズホース

    アラム
    1,198税込1,318
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
    材質塩化ビニル長さ(m)1半透明使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
  • エリコーン管 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管

    TGK(東京硝子器械)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    499税込549
    1本(1m)
    4日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • ソーレックス アラム

    ソーレックス

    アラム(1件のレビュー)
    489税込538
    1巻(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
  • マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブマークⅡ

    弘進ゴム
    3,998税込4,398
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
    定尺(m)10
  • マルチウルトラチューブ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブ

    弘進ゴム
    3,998税込4,398
    1個(1m)
    3日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
    用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
  • ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅰ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
    材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    クラウンライト エコチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1箱
    7日以内出荷
    脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
    材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
  • マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)

    マルチウルトラホースマークII

    TGK(東京硝子器械)
    3,898税込4,288
    1本(1m)
    10日以内出荷
    マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
  • マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)

    マルチウルトラホース

    TGK(東京硝子器械)
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
実験研究用その他チューブ/ホース