絞り込み
内径(Φmm)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(6)
- 14(1)
外径(Φmm)
- 16
- 4(14)
- 5(11)
- 5.8(5)
- 6(16)
- 7(11)
- 8(13)
- 9(10)
- 10(14)
- 11(8)
- 11.5(5)
- 12(12)
- 13(6)
- 14(4)
- 15(7)
- 18(8)
- 20(9)
- 24(5)
- 26(6)
- 30(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(3)
ブラック(1)
ホワイト(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(4)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(1)
ブランド
- アラム(3)
- 弘進ゴム(2)
- コクゴ(1)
- 潤工社(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 三商(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
アラム・弘進ゴム・コクゴ・潤工社・日本理化学器械(NRK)・三商・キング製作所[科学研究・開発用品]
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(3)
12(6)
14(1)

ジュンロンA
潤工社¥17,900~税込¥19,690~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
フーズホース
アラム¥1,198税込¥1,3181巻5日以内出荷から6日以内出荷主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。材質塩化ビニル長さ(m)1色半透明使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
ソーレックスチューブ
三商(1件のレビュー)¥499税込¥5491本(1m)4日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。材質軟質PVC長さ(m)1
マルチウルトラチューブマークⅡ
弘進ゴム¥3,998~税込¥4,398~1個(1m)ほか7日以内出荷マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。定尺(m)10
マルチウルトラチューブ
弘進ゴム¥3,998税込¥4,3981個(1m)3日以内出荷内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15













![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)