絞り込み
内径(Φmm)
  • 3
  • 0.79(1)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 1.59(5)
  • 2(7)
  • 3.18(4)
  • 4(7)
  • 4.76(5)
  • 5(8)
  • 6(7)
  • 6.35(5)
  • 7(7)
  • 8(6)
  • 9(3)
  • 9.52(3)
  • 10(5)
  • 11.11(1)
  • 12.7(5)
  • 19.05(2)
外径(Φmm)
  • 5(5)
  • 6(3)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
色
  • 色クリア(5)
ホース長さ(m)
  • 15(7)
引張強度(MPa)
  • 1.52(1)
  • 11.4(2)
1.52・11.4
ブランド
  • サンゴバン(3)
  • タイゴン(2)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
サンゴバン・タイゴン・三商・アラム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイゴンチューブとは、耐薬品・耐圧・耐摩耗性などに優れた柔軟性のあるチューブのことです。薬品を移送する際、酸・塩基・ケトン・塩類・アルコールなどの液体の影響を受けません。可塑剤が使われていないタイプのものは流体が汚染されることはなく、クラックが発生しにくいため、柔軟性が損なわれることもないです。代表的な用途は、工業分野では、バッテリー液移送・化学薬品の移送・エンジン燃料供給・刈払機の燃料タンクリターンチューブ。また、医療分野では、分析機器・血液分析装置・細胞と組織培養・医薬/化粧品製造プロセスで使われています。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(7)
3
4(7)
5(8)
6(7)
6.35(5)
7(7)
8(6)
10(5)
12.7(5)
内径(Φmm)をもっと見る
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバン

    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

    サンゴバン
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(15m)
    当日出荷から12日以内出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    最高使用温度(℃)57長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー色透明片肉厚-
  • タイゴン チューブ LMT-55 アラム

    タイゴン チューブ LMT-55

    アラム
    ¥6,890税込¥7,579
    1巻
    3日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
    長さ(m)約15
  • タイゴンチューブ 15m サンゴバン

    タイゴンチューブ 15m

    サンゴバン
    ¥6,890税込¥7,579
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用温度(℃)74長さ(m)15
  • バーシロンチューブ SE-200 三商

    バーシロンチューブ SE-200

    三商
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(15m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
    長さ(m)15(50フィート)色透明
  • タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)

    タイゴン
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
    使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
  • バーシロンSE-200 15m サンゴバン

    バーシロンSE-200 15m

    サンゴバン
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱
    63日以内出荷から103日以内出荷
    用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送最高使用温度(℃)74長さ(m)15仕様オートクレーブ120℃、30分:不可色透明用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─比重1.45引張強度(MPa)1.52圧縮永久歪(%)57吸水率(%)<0.01伸長率(%)390硬度(ショア A)67
実験研究用タイゴンチューブ