絞り込み
内径(Φmm)
- 4.76
- 0.79(1)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.59(4)
- 2(5)
- 2.38(1)
- 3(5)
- 3.18(3)
- 3.97(1)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(6)
- 6.35(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 9(2)
- 9.52(1)
- 10(3)
- 12.7(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.35(2)
- 7.94(3)
- 9.53(1)
- 11.11(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
色
クリア(1)
ホース長さ(m)
- 15(4)
ブランド
- タイゴン(3)
- 三商(1)
タイゴン・三商
タイゴンチューブとは、耐薬品・耐圧・耐摩耗性などに優れた柔軟性のあるチューブのことです。薬品を移送する際、酸・塩基・ケトン・塩類・アルコールなどの液体の影響を受けません。可塑剤が使われていないタイプのものは流体が汚染されることはなく、クラックが発生しにくいため、柔軟性が損なわれることもないです。代表的な用途は、工業分野では、バッテリー液移送・化学薬品の移送・エンジン燃料供給・刈払機の燃料タンクリターンチューブ。また、医療分野では、分析機器・血液分析装置・細胞と組織培養・医薬/化粧品製造プロセスで使われています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.59(4)
2(5)
3(5)
4(6)
4.76
5(6)
6(6)
6.35(5)
7(5)
8(5)
内径(Φmm)をもっと見る

タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)
タイゴン(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281巻(15m)当日出荷から7日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74脆化温度(℃)-50
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)
タイゴン¥39,980~税込¥43,978~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
タイゴン チューブ SE-200
タイゴン¥29,980税込¥32,9781巻(15m)当日出荷から6日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
バーシロンチューブ SE-200
三商¥31,900税込¥35,0901個(15m)6日以内出荷から9日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。長さ(m)15(50フィート)色透明