絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.59(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ホース長さ(m)
  • 15(3)
引張強度(MPa)
  • 11.4(1)
ブランド
  • ケニス
  • タイゴン(7)
  • サンゴバン(5)
  • 三商(2)
  • アラム(2)
  • MasterFlex(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.59(1)
4(2)
5(1)
6(2)
8(1)
9(1)
10(1)
  • タイゴンチューブ LMT-55 ケニス

    タイゴンチューブ LMT-55

    ケニス
    6,498税込7,148
    1箱
    3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
  • タイゴン(R)チューブ LMT-55 ケニス

    タイゴン(R)チューブ LMT-55

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74
  • タイゴンチューブ LMT-55 ケニス

    タイゴンチューブ LMT-55

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)約15
実験研究用タイゴンチューブ