絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.26(1)
  • 0.3(1)
  • 0.33(1)
  • 0.41(1)
  • 0.51(1)
  • 0.58(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.59(2)
  • 3(3)
  • 4(8)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 8(8)
  • 9(6)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 15(2)
外径(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.55(1)
  • 0.63(1)
  • 0.71(1)
  • 0.81(1)
  • 0.88(1)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 30(2)
材質
  • ゴム(4)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • (1)
  • 樹脂(10)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 1(9)
  • 2(1)
  • 7.5(1)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 20(1)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(168)
  • TGK(東京硝子器械)(101)
  • Glass Expansion(91)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(57)
  • ニチアス(51)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
  • MasterFlex(30)
  • 潤工社(26)
  • タイゴン(22)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
  • ステンレスチューブ ケニス

    ステンレスチューブ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,978税込3,276
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
    長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • ローラークランプ ケニス

    ローラークランプ

    ケニス
    569税込626
    1個(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    長さ(m)1材質ポリオレフィン系エラストマー耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • 木製はさみ ケニス

    木製はさみ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ビーカ-等を挟みやすいように先端が円形になっています。
    材質全長(mm)約370適合ビーカー容量(mL)50~300
  • ゴム管はさみ(モール型) ケニス

    ゴム管はさみ(モール型)

    ケニス
    259税込285
    1個(1個)
    当日出荷
  • ウレタンチューブ ケニス

    ウレタンチューブ

    ケニス
    159税込175
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
    材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6最低使用温度(℃)空気:-40 水:0
  • タイゴンチューブ LMT-55 ケニス

    タイゴンチューブ LMT-55

    ケニス
    6,498税込7,148
    1箱
    3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50最大使用圧力(MPa)0.15比重1.18最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ケニス

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • ナイロンチューブ ケニス

    ナイロンチューブ

    ケニス
    239税込263
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
    材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
  • 断熱ホース ケニス

    断熱ホース

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)2
  • ホースバンド ケニス

    ホースバンド

    ケニス
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ウォームホイール式です。(手で回して固定できます。)
    材質ステンレス
  • ホースクランプ ケニス

    ホースクランプ

    ケニス
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
    材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
  • ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニス

    ゴム管はさみ(ホフマン型)

    ケニス
    4,742税込5,216
    1個
    3日以内出荷
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー長さ(m)1透明(有色含む)常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • タイゴン(R)チューブ LMT-55 ケニス

    タイゴン(R)チューブ LMT-55

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
    仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74
  • スプリングホース ケニス

    スプリングホース

    ケニス
    6,798税込7,478
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。
    材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニス

    ゴム管はさみ(ホフマン型)

    ケニス
    379税込417
    1個(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 軟質カラーナイロンチューブ ケニス

    軟質カラーナイロンチューブ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)20
  • フルラン F-5500-A ケニス

    フルラン F-5500-A

    ケニス
    47,980税込52,778
    1箱
    101日以内出荷
    独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。
    長さ(m)約15材質フッ素ゴム硬度A60最高使用温度(℃)204
  • バイトン丸ひも(フッ素ゴム) ケニス

    バイトン丸ひも(フッ素ゴム)

    ケニス
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • ステンレスバンド(トライドン) ケニス

    ステンレスバンド(トライドン)

    ケニス
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
  • 強力スチールバンド ケニス

    強力スチールバンド

    ケニス
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
  • 合成ゴム管 (ネオプレン) ケニス

    合成ゴム管 (ネオプレン)

    ケニス
    7,498税込8,248
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)10
  • 合成ゴム管 (ネオプレン) ケニス

    合成ゴム管 (ネオプレン)

    ケニス
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)10外径(Φmm)12
  • タイゴンチューブ LMT-55 ケニス

    タイゴンチューブ LMT-55

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)約15
  • ファーメドチューブ ケニス

    ファーメドチューブ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)7.5
  • PFA熱収縮チューブ (静電気防止タイプ) ケニス

    PFA熱収縮チューブ (静電気防止タイプ)

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.5
  • PFA熱収縮チューブ ケニス

    PFA熱収縮チューブ

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.2
  • PFAチューブ ケニス

    PFAチューブ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1本
    11日以内出荷
    材質PFA
チューブ/ホース類