絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
「内径(Φmm)」から絞り込む

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)
タイゴン¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から翌々日出荷ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
ポンプ用オプション
アズワン¥8,390税込¥9,2291個当日出荷マイクロチューブポンプセット用です。仕様シリコンチューブ、ストッパー×3個付き、フロントラボ内径(Φmm)2.4肉厚(mm)0.8外径(Φmm)4アズワン品番1-3519-03