絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
GILSON(ギルソン)・Glass Expansion・TGK(東京硝子器械)・アズワン・ケニス・サンゴバン・タイゴン・ワトソンマーロー・信越ポリマー・日之出化成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン

    ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

    サンゴバン(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(7.5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
    用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
  • ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴン

    ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

    タイゴン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(7.5m)ほか
    当日出荷から98日以内出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
    用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
  • ポンプ用OP アズワン

    ポンプ用OP

    アズワン
    ¥5,790~税込¥6,369~
    1個
    当日出荷
    チュービングポンプセット用です。
    長さ(m)15材質シリコンチューブ
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個(12本)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    材質PVC
  • ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用

    ワトソンマーロー
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証
    材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
  • ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)

    ファーメド・チューブ 7.5m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
    チューブ長さ(m)7.5最高使用温度(℃)135仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系色ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64
  • ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用

    ワトソンマーロー
    ¥137,562~税込¥151,318~
    1巻
    61日以内出荷から63日以内出荷
    熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
    長さ(m)15材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入

    Glass Expansion
    ¥66,980税込¥73,678
    1個(6本)
    17日以内出荷
    溶剤用に特別に設計された環境に優しいチューブです
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個(12本)
    10日以内出荷から17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    材質PVC
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個(12本)
    14日以内出荷から17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    材質PVC
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    ¥8,298税込¥9,128
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:1.42mm●厚み:0.86mm●外径:3.14mm●タグ色:黄/黄アズワン品番65-8746-61
  • ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用

    ワトソンマーロー
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻
    6日以内出荷から63日以内出荷
    無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
    材質SEBS適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
  • ポンプ用チューブ Bioprene 1.6t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Bioprene 1.6t用

    ワトソンマーロー
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1巻
    4日以内出荷から63日以内出荷
    熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
    材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
  • シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥11,985~税込¥13,184~
    1本
    15日以内出荷から27日以内出荷
    USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
    適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
  • シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
  • シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード 信越ポリマー

    シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード

    信越ポリマー
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(15m)ほか
    42日以内出荷から48日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。
  • ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ タイゴン

    ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ

    タイゴン
    ¥49,999税込¥54,999
    1巻
    78日以内出荷
    低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
    仕様●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6長さ(m)7.5材質白金加硫シリコーン適合規格USPクラスVIアズワン品番1-6611-14
  • シリコーンチューブ 8×11 15m巻 ドラム 日之出化成

    シリコーンチューブ 8×11 15m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(15m)
    9日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
    内径×外径(Φmm)8x11外径(Φmm)11長さ(m)15使用温度範囲(℃)-50~200最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-50仕様●サイズ(mm):8x11●長さ(m)x1(本):15●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000783材質シリコーンアズワン品番67-4855-66
  • シリコーンチューブ 6×8 30m巻 ドラム 日之出化成

    シリコーンチューブ 6×8 30m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(30m)
    13日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
    内径×外径(Φmm)6x8外径(Φmm)8長さ(m)30使用温度範囲(℃)-50~200仕様●サイズ(mm):6x8●長さ(m)x1(本):30●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000781材質シリコーンアズワン品番67-4855-64
  • シリコーンチューブ 5×7 40m巻 ドラム 日之出化成

    シリコーンチューブ 5×7 40m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(40m)
    13日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
    内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5x7外径(Φmm)7長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200仕様●サイズ(mm):5x7●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000780材質シリコーンアズワン品番67-4855-63
  • シリコーンチューブ 3×5 40m巻 ドラム 日之出化成

    シリコーンチューブ 3×5 40m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻(40m)
    8日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
    内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3x5外径(Φmm)5長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200仕様●サイズ(mm):3x5●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000778材質シリコーンアズワン品番67-4855-61
  • シリコーンチューブ 15×20 20m巻 ドラム 日之出化成

    シリコーンチューブ 15×20 20m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥69,980税込¥76,978
    1巻(20m)
    13日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
    内径×外径(Φmm)15x20長さ(m)20使用温度範囲(℃)-50~200最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-50仕様●サイズ(mm):15x20●長さ(m)x1(本):20●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000786材質シリコーンアズワン品番67-4855-69
  • カラーチューブ 4×6 レッド 100m巻 ドラム 日之出化成

    カラーチューブ 4×6 レッド 100m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000797アズワン品番67-4855-80
  • カラーチューブ 4×6 ホワイト 100m巻 ドラム 日之出化成

    カラーチューブ 4×6 ホワイト 100m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000799アズワン品番67-4855-82
  • カラーチューブ 4×6 ブルー 100m巻 ドラム 日之出化成

    カラーチューブ 4×6 ブルー 100m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000795アズワン品番67-4855-78
  • カラーチューブ 4×6 グリーン 100m巻 ドラム 日之出化成

    カラーチューブ 4×6 グリーン 100m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000798アズワン品番67-4855-81
  • カラーチューブ 4×6 イエロー 100m巻 ドラム 日之出化成

    カラーチューブ 4×6 イエロー 100m巻 ドラム

    日之出化成
    ¥6,798税込¥7,478
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000796アズワン品番67-4855-79
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入

    Glass Expansion
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個(6本)
    17日以内出荷
    高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。
    材質特殊熱可塑性樹脂
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

    Glass Expansion
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個(6本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(6本)
    9日以内出荷から17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    材質PVC(Tygon)
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ

    Glass Expansion
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(12本)
    17日以内出荷
    フッ素ポリマーエラストマー。濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入

    Glass Expansion
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(12本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、留出物などに適しています
    内径(inch[mm])0.38外径(inch[mm])2.2仕様●材質:SOLVA●タグ数:3●タグ間隔:82mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/白アズワン品番65-8747-28
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

    Glass Expansion
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(6本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    材質PVC
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ

    Glass Expansion
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(12本)
    9日以内出荷から17日以内出荷
    フッ素ポリマーエラストマー。濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入

    Glass Expansion
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(12本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、留出物などに適しています
    仕様●材質:SOLVA●タグ数:3●タグ間隔:82mm●内径:1.30mm●厚み:0.86mm●外径:3.02mm●タグ色:グレー/グレーアズワン品番65-8747-32
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    材質PVC
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ

    Glass Expansion
    ¥29,980税込¥32,978
    1個(12本)
    17日以内出荷
    フッ素ポリマーエラストマー。濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
    仕様●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.29mm●厚み:0.85mm●外径:3.99mm●タグ色:紫/黒アズワン品番65-8747-64
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

    Glass Expansion
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(6本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。
    仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:140mm●内径:1.65mm●厚み:0.86mm●外径:3.37mm●タグ色:青/青アズワン品番65-8748-59
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    材質PVC
実験研究用ファーメドチューブ