絞り込み
ブランド
  • アズワン(3)
  • アオイ(3)
  • コクゴ(2)
  • 三商(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
内径(Φmm)
  • 2(8)
  • 2.5(4)
外径(Φmm)
  • 4
  • 5(9)
  • 6(12)
  • 7(10)
  • 8(10)
  • 9(12)
  • 10(15)
  • 11(7)
  • 11.5(4)
  • 12(12)
  • 13(10)
  • 13.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(6)
  • 15(6)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(6)
  • 22(5)
  • 26(5)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 100(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(3)
  • 色クリア(7)
  • 色ブラック(3)
クリア・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(8)
2.5(4)
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
2,317税込2,549
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
419税込461
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
サンロン Vチューブ 三商サンロン Vチューブ三商
1,198税込1,318
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ アズワンメディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズアズワン
1,911税込2,102
1巻(5m)
6日以内出荷から31日以内出荷
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
材質塩ビ系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲-10~60最高使用圧力(MPa)15.6伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58最低使用温度(℃)-10
エコフレックス アオイエコフレックスアオイ
2,298税込2,528
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ビニール管 軟質透明 TGK(東京硝子器械)ビニール管 軟質透明TGK(東京硝子器械)
79税込87
1本(1m)
4日以内出荷から7日以内出荷
透明
エコフレックス[柔軟タイプ] アオイエコフレックス[柔軟タイプ]アオイ
2,298税込2,528
1巻
6日以内出荷
・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
エコフレックス[高圧タイプ] アオイエコフレックス[高圧タイプ]アオイ
2,398税込2,638
1巻
6日以内出荷
・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
実験研究用ビニールチューブ・ホース