絞り込み
内径(Φmm)
  • 4
  • 1(7)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 3.18(3)
  • 3.2(2)
  • 4.76(3)
  • 4.8(2)
  • 5(7)
  • 6(13)
  • 6.35(3)
  • 7(8)
  • 8(11)
  • 9(7)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 6(9)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(3)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 100(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
引張強度(MPa)
  • 6.0(1)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
6.0・14・16・18
ブランド
  • アズワン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • アラム(2)
  • 八興(1)
アズワン・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・アラム・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(7)
2(8)
3(7)
4
5(7)
6(13)
7(8)
8(11)
9(7)
12(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ V580C

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
    用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
  • タイナノチューブ タイガースポリマー

    タイナノチューブ

    タイガースポリマー
    14,980税込16,478
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
    比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    1,373税込1,510
    1巻(20m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
    長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トアロンチューブ 4×6 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 4×6 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
    用途アスベストサンプラー等用内径(Φmm)4外径(Φmm)6長さ(m)10材質トアロン質量(kg)0.3
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    1,455税込1,601
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
    長さ(m)20仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
  • 実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン

    実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ

    アズワン
    13,980税込15,378
    1巻(5m)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
    長さ(m)5最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)6.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32
  • 実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ アズワン

    実験用軟質塩ビチューブ メディル(R)V580C 15m巻 V580Cシリーズ

    アズワン
    7,158税込7,874
    1巻(15m)
    8日以内出荷から22日以内出荷
    可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。
    長さ(m)15最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)15.6材質塩化ビニル樹脂系熱可塑性エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-40~70伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
  • トアロンチューブ 4×7 10m SIBATA(柴田科学)

    トアロンチューブ 4×7 10m

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
    用途差圧計FPL-1内径(Φmm)4外径(Φmm)7長さ(m)10材質トアロン質量(kg)0.24
  • タイナノチューブ 20m巻 TGK(東京硝子器械)

    タイナノチューブ 20m巻

    TGK(東京硝子器械)
    15,200税込16,720
    1巻
    8日以内出荷
    オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
    チューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)18材質オレフィン系熱可塑性エラストマー適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合引張強度(MPa)18硬度(ショア A)74
  • メディルチューブ V580C 15m巻 TGK(東京硝子器械)

    メディルチューブ V580C 15m巻

    TGK(東京硝子器械)
    5,740税込6,314
    1巻
    8日以内出荷
    塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。 可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
    チューブ長さ(m)15使用温度範囲(℃)-20~60(推奨)最低使用温度(℃)-20使用圧力(MPa)16材質塩ビ系エラストマー硬度58引張強度(MPa)16
  • テトロンブレードホース 八興

    テトロンブレードホース

    八興
    24,980税込27,478
    1個(100m)
    4日以内出荷
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)