絞り込み
内径(Φmm)
- 2(2)
- 3(1)
- 3.18(1)
- 4(2)
- 4.76(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.3(1)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 9.52(1)
外径(Φmm)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 7(2)
- 7.94(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 9.52(1)
- 10(1)
- 11(2)
- 11.11(1)
- 12(1)
- 15.88(1)
ホース長さ(m)
- 15(2)
- 20(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(2)
引張強度(MPa)
- 6.7(1)
- 14(1)
- 16(1)
ブランド
- タイガースポリマー
- コクゴ(4)
- アラム(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- アズワン(1)
- 八興(1)
- タイゴン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
4(2)
5(2)
6(2)
6.3(1)
6.35(1)
7(1)
8(2)
9(1)
9.52(1)

エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
エラストマー メディルチューブ E640K
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(15m)7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
タイナノチューブ
タイガースポリマー¥9,198~税込¥10,118~1巻(20m)3日以内出荷新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
メディルチューブ
タイガースポリマー¥6,898~税込¥7,588~1巻(5m)7日以内出荷オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有しますRoHS指令(10物質対応)対応
メディルチューブ
タイガースポリマー¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)7日以内出荷バイオマスとしての生物由来の素材を一部使用した透明性の高い塩ビチューブRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210433バイオマス配合率(%)45