絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,359)
  • アズワン(2,250)
  • ケニス(1,371)
  • SIBATA(柴田科学)(1,222)
  • フロンケミカル(635)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(460)
  • 東亜DKK(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(349)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(313)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(281)
  • サンプラテック(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    80税込88
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-10~200機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • シリコーンゴム角紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム角紐

    タイガースポリマー(11件のレビュー)
    279税込307
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    パッキンなどの用途にお使いいただけます。
  • シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム丸紐

    タイガースポリマー(5件のレビュー)
    209税込230
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
  • フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム丸紐

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    559税込615
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
  • タイガーフロンチューブ タイガースポリマー

    タイガーフロンチューブ

    タイガースポリマー
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
  • エラストマー メディルチューブ V580C タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ V580C

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
    用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
  • フッ素ゴム角紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム角紐

    タイガースポリマー
    1,298税込1,428
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    669税込736
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40伸び5.3
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    1,898税込2,088
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
  • フッ素ゴム栓 タイガースポリマー

    フッ素ゴム栓

    タイガースポリマー
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れたゴム栓です。
  • エラストマー メディルチューブ E640K タイガースポリマー

    エラストマー メディルチューブ E640K

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1巻(15m)
    7日以内出荷
    シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
    用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。その他値は代表値であり、保証値ではありません。長さ(m)15硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
  • シリコンゴム角紐 タイガースポリマー

    シリコンゴム角紐

    タイガースポリマー
    819税込901
    1巻(3m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駒込用乳豆(スポイト用乳豆) タイガースポリマー

    駒込用乳豆(スポイト用乳豆)

    タイガースポリマー
    89税込98
    1個(1個)ほか
    翌日出荷
    お買得のケニスエコパック(10個組)がおすすめです。
    材質シリコン
  • シリコンゴムシート タイガースポリマー

    シリコンゴムシート

    タイガースポリマー
    1,598税込1,758
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンゴム栓 タイガースポリマー

    シリコンゴム栓

    タイガースポリマー
    99税込109
    1個(1個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200
  • タイナノチューブ タイガースポリマー

    タイナノチューブ

    タイガースポリマー
    9,198税込10,118
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
    比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
  • 天然ゴムシート タイガースポリマー

    天然ゴムシート

    タイガースポリマー
    41,980税込46,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディルチューブ タイガースポリマー

    メディルチューブ

    タイガースポリマー
    10,980税込12,078
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    バイオマスとしての生物由来の素材を一部使用した透明性の高い塩ビチューブ
    RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210433バイオマス配合率(%)45
  • メディルチューブ タイガースポリマー

    メディルチューブ

    タイガースポリマー
    6,898税込7,588
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    オレフィン系エラストマー製チューブで、ローラーポンプに使用した際、一般のシリコンチューブと比較して約4~10倍のローラーポンプ耐久性を有します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素ゴム栓 タイガースポリマー

    フッ素ゴム栓

    タイガースポリマー
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    耐熱性、耐油、耐薬品性に優れています。