絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5(1)
- 12(9)
外径(Φmm)
- 15
- 1(3)
- 1.3(3)
- 1.6(3)
- 2(6)
- 3(12)
- 4(12)
- 5(12)
- 6(16)
- 7(12)
- 8(15)
- 9(5)
- 10(16)
- 11(12)
- 12(12)
- 13(8)
- 14(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 27(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 10(2)
- 20(5)
- 50(1)
- 100(2)
材質
- シリコン(1)
- 樹脂(8)
色
クリア(2)
ブランド
- アラム(4)
- アズワン(2)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
アラム・アズワン・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・三商・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.5(1)
12(9)

アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックスーパーチューブ 長さ1m 1081シリーズ
アラム¥4,398税込¥4,8381本(1m)8日以内出荷から13日以内出荷高透明で食品、製薬の他、さまざまな用途に使用可。最高級のシリコーンゴムを使用した排気管です。オートクレーブに使用可能で、高透明性を有します。中の流体を監視可能で、まげても折れず液体の変化を最低限にとどめます。長さ(m)1材質シリコン適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブ 20m
TGK(東京硝子器械)取扱い終了主材料がポリプロピレンの柔軟性のあるチューブです。 処分してもダイオキシンの発生はPVCに比べ極めて少ないチューブです。 アラメックPPチューブは滅菌済み輸液セット基準に適合した安全性の高いチューブです。 医療基準には合致していますが、医療用には使用しないでください。仕様外観:規格=殆ど無色透明、異物を認めない 結果=無色透明、異物なしpH(差):規格=差2.0以下 結果=0.17重金属:規格=2ppm以下 結果=限度内KMnO4:規格=差2.0ml以下 結果=0.57蒸発残留物:規格=1.0mg以下 結果=0.0材質ポリプロピレン色透明チューブ長さ(m)20