絞り込み
材質
ホース長さ(m)
ブランド
PILLAR(旧:日本ピラー工業)・アズワン・潤工社・フロンケミカル・BIO-BIK(イナ・オプティカ)

丸底帯電防止型チューブ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥2,698税込¥2,9681箱(500枚)翌々日出荷高分子型帯電防止剤を使用していますので、帯電防止効果が長期間持続します。DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しています。キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。種別AS-0150R 1.5mL 500本入アズワン品番3-4754-01
導電性チューブカバー用 取付治具
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から9日以内出荷導電性チューブカバーの専用取付け治具です。取付時の補助用としてメーカーが使用を推奨しています。
導電性チューブカバー
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,803~税込¥8,583~1個当日出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)材質導電性PP(ポリプロピレン)体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
半導電透明PUチューブ
潤工社¥3,640~税込¥4,004~1巻(20m)8日以内出荷から10日以内出荷静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに使用温度範囲(℃)-20~60材質PU(ポリウレタン)色透明使用流体空気体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
導電PTFEチューブ
アズワン¥35,800~税込¥39,380~1巻(10m)当日出荷から翌々日出荷使用温度範囲(℃)-200~+250材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
PTFT帯電防止チューブ
フロンケミカル¥34,980~税込¥38,478~1巻5日以内出荷耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。全長(m)10使用温度範囲(℃)-270~260使用圧力(MPa)なし材質PTFE色黒肉厚(mm)1.0適合流体酸・アリカリ・超純水尾部(Φmm)導電性