絞り込み
直径(Φmm)
  • 4
  • 0.1(8)
  • 0.2(8)
  • 0.3(12)
  • 0.5(15)
  • 0.8(9)
  • 1(28)
  • 1.5(9)
  • 2(34)
  • 3(46)
  • 5(50)
  • 6(16)
  • 8(15)
  • 10(53)
  • 12.7(12)
  • 15(36)
  • 20(36)
  • 25(31)
  • 25.4(9)
  • 30(13)
材質
  • アルミナ(5)
  • ジルコニア(1)
  • ステンレス(1)
  • ソーダガラス(1)
  • タングステンカーバイド(1)
ブランド
  • CC印(ニッカトー)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(9)
  • ブライト標識(1)
  • 日陶科学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(28)
2(34)
3(46)
4
5(50)
6(16)
10(53)
15(36)
20(36)
25(31)
直径(Φmm)をもっと見る
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • ガラスビーズ(ブライトビーズ) ブライト標識

    ガラスビーズ(ブライトビーズ)

    ブライト標識
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(1kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
    材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
  • ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
      
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
    用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(1kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
  • アルミニウム球 アズワン

    アルミニウム球

    アズワン
    ¥11,000税込¥12,100
    1箱(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワン

    ステンレス球 1kg入 SSシリーズ

    アズワン
      
    1袋
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
    材質SUS304
  • 銅球 アズワン

    銅球

    アズワン
    ¥8,880税込¥9,768
    1袋(100個)
    当日出荷
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン
    ¥18,000税込¥19,800
    1箱(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
  • HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HD-11ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(1kg)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
  • Fine 窒化珪素ボール TGK(東京硝子器械)

    Fine 窒化珪素ボール

    TGK(東京硝子器械)
    ¥64,900税込¥71,390
    1個(1kg)
    102日以内出荷
    従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
    仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
  • SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.5%
  • タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワン

    タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ

    アズワン
    ¥10,395税込¥11,435
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
    材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
  • SSA-995ボール CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個(1kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れる。
    化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
  • タングステン球 アズワン

    タングステン球

    アズワン
    取扱停止中
  • アルミナポットミル用ボール 日陶科学

    アルミナポットミル用ボール

    日陶科学
    取扱い終了
    硬度が高く、粘りがあるので摩耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    取扱い終了
    SiO2、Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。 高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス粉体の粉砕・分散用に。 顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散用に。 バイオ材料の粉砕・分散用。質量(kg)1硬さ(Hv)1300kgf/mm2化学組成ZrO2/95%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6.0、[HV密度]12.3GPa(150kgf/mm2)からずり磨耗率(ppm/h)0.4
  • アルミナボール HD CC印(ニッカトー)

    アルミナボール HD

    CC印(ニッカトー)
    取扱い終了
    用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナHD硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3=90%破壊靭性3.2密度(g/cm3)3.6
  • アルミナボール 1kg アズワン

    アルミナボール 1kg

    アズワン
    取扱い終了
    ポリ瓶に1kg入っており、保管に便利です。
    材質アルミナ硬度(モース)8.5~9化学組成AL2O3/≧90%密度(g/cm3)≧3.6
  • 鉛球 アズワン

    鉛球

    アズワン
    取扱い終了
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)