絞り込み
直径(Φmm)
- 20
- 0.1(2)
- 0.105~0.125(2)
- 0.3(3)
- 0.35~0.5(2)
- 0.5(3)
- 0.5~0.71(2)
- 1(7)
- 2(8)
- 3(11)
- 3.2(3)
- 4(4)
- 5(12)
- 6(4)
- 7(3)
- 8(5)
- 10(13)
- 15(8)
- 19.05(3)
- 25(8)
- 直径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- CC印(ニッカトー)(3)
- アズワン(1)
- コクゴ(3)
- 三商(2)
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(7)
2(8)
3(11)
5(12)
6(4)
8(5)
10(13)
15(8)
20
25(8)
直径(Φmm)をもっと見る

高純度アルミナボール
アズワン¥7,190税込¥7,9091ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥32,300税込¥35,5301個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
窒化けい素ボール
CC印(ニッカトー)¥29,980税込¥32,9781箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
樹脂粉砕ボール
コクゴ¥169税込¥1861個7日以内出荷から8日以内出荷中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
PTFE中空ボール
コクゴ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。