絞り込み
直径(Φmm)
  • 25.4(5)
材質
  • PE(ポリエチレン)(2)
  • POM(2)
  • PTFE(フッ素樹脂)(1)
  • アクリル(2)
  • クロム鋼(1)
  • ジルコニア(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリアミド(1)
  • ポリプロピレン(2)
直径(inch)
  • 1
  • 1/16(1)
  • 3/32(3)
  • 1/8(16)
  • 5/32(12)
  • 3/16(11)
  • 7/32(10)
  • 1/4(18)
  • 9/32(1)
  • 5/16(12)
  • 3/8(16)
  • 7/16(4)
  • 1/2(20)
  • 5/8(15)
  • 3/4(17)
  • 7/8(13)
  • 1-3/16(2)
  • 1-3/8(2)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
ブランド
  • アズワン(5)
  • コクゴ(5)
  • サンプラテック(4)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • CC印(ニッカトー)(1)
  • 三商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
25.4(5)
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
3,742税込4,116
1箱(2個)
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
6,415税込7,057特価
1ケース(5個)
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
POM球 アズワンPOM球アズワン
2,990税込3,289
1袋(5個)
4日以内出荷から8日以内出荷
良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。
材質POM(ポリアセタール)比重1.41耐熱温度(℃)90~100
ステンレス球(SUS304) コクゴステンレス球(SUS304)コクゴ
17,980税込19,778
1袋(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
アクリル樹脂球(標準品) コクゴアクリル樹脂球(標準品)コクゴ
8,998税込9,898
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質アクリルクリスタル、透明着色
プラスチック球 PE サンプラテックプラスチック球 PEサンプラテック
3,498税込3,848
1袋(5個)
8日以内出荷から17日以内出荷
材質PE
プラスチック球 ナイロン サンプラテックプラスチック球 ナイロンサンプラテック
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷から17日以内出荷
材質ナイロン
ステンレス球 三商ステンレス球三商
39,980税込43,978
1セット(30個)
当日出荷から7日以内出荷
ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
PE球 アズワンPE球アズワン
3,598税込3,958
1袋(5個)
4日以内出荷から15日以内出荷
耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。
材質PE比重0.96耐熱温度(℃)80~120
PP球 アズワンPP球アズワン
3,515税込3,867
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
プラスチック球 POM サンプラテックプラスチック球 POMサンプラテック
3,198税込3,518
1袋(5個)
9日以内出荷から17日以内出荷
材質POM
プラスチック球 PMMA サンプラテックプラスチック球 PMMAサンプラテック
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷から17日以内出荷
材質PMMA
粉砕ボール クロム鋼 TGK(東京硝子器械)粉砕ボール クロム鋼TGK(東京硝子器械)
899税込989
1袋(5個)
102日以内出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC62~67
ジルコニアボール CC印(ニッカトー)ジルコニアボールCC印(ニッカトー)
399,800税込439,780
1箱(20kg)
7日以内出荷から8日以内出荷
材質ジルコニア
ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品) コクゴポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)コクゴ
8,998税込9,898
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン不透明・スリガラス色
PTFE樹脂球(標準品) コクゴPTFE樹脂球(標準品)コクゴ
43,980税込48,378
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE不透明・白色
ナイロン樹脂球(標準品) コクゴナイロン樹脂球(標準品)コクゴ
7,498税込8,248
1袋(10個)
7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
不透明・乳白色
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)