絞り込み
材質
  • PTFE(フッ素樹脂)(1)
  • アクリル(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリアミド(1)
  • ポリプロピレン(1)
直径(inch)
  • 7/8
  • 1/16(1)
  • 3/32(1)
  • 1/8(9)
  • 5/32(5)
  • 3/16(5)
  • 7/32(3)
  • 1/4(11)
  • 5/16(5)
  • 3/8(8)
  • 1/2(12)
  • 5/8(8)
  • 3/4(10)
  • 1(10)
  • 1-3/16(2)
  • 1-3/8(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • その他(1)
ブランド
  • コクゴ(5)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1ケース(10個)
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
ステンレス球(SUS304) コクゴステンレス球(SUS304)コクゴ
19,980税込21,978
1袋(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
アクリル樹脂球(標準品) コクゴアクリル樹脂球(標準品)コクゴ
5,698税込6,268
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
材質アクリルクリスタル、透明着色
ステンレス球 三商ステンレス球三商
27,980税込30,778
1セット(30個)
当日出荷から7日以内出荷
ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品) コクゴポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)コクゴ
8,998税込9,898
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン不透明・スリガラス色
PTFE樹脂球(標準品) コクゴPTFE樹脂球(標準品)コクゴ
22,980税込25,278
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE不透明・白色
ナイロン樹脂球(標準品) コクゴナイロン樹脂球(標準品)コクゴ
5,498税込6,048
1袋(10個)
7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
不透明・乳白色
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)