絞り込み
直径(Φmm)
材質
直径(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
  • ガラスビーズ アズワン

    ガラスビーズ

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥2,030~税込¥2,233~
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質ソーダガラス比重2.5
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • ガラスビーズ 三商

    ガラスビーズ

    三商(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(1kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • シリコーンゴム球 WAKI(和気産業)

    シリコーンゴム球

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
    用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質シリコーンゴム色乳白色硬度50°±5耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,850~税込¥5,335~
    1箱ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
    用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • ジルコニアボール YTZ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
    用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • ガラスビーズ(ブライトビーズ) ブライト標識

    ガラスビーズ(ブライトビーズ)

    ブライト標識
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
    材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
  • ガラスビーズ ナリカ

    ガラスビーズ

    ナリカ
    ¥500税込¥550
    1個(100g)
    当日出荷
    実験や工作など、使い方いろいろ。
    寸法(Φmm)約1
  • ウレタンゴム球 WAKI(和気産業)

    ウレタンゴム球

    WAKI(和気産業)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質ウレタンゴム硬度90°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスビーズ ナリカ

    ガラスビーズ

    ナリカ
    ¥280税込¥308
    1個(10g)
    当日出荷
    実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
    寸法(Φmm)約2
  • ナイロン球 アズワン

    ナイロン球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1ケース(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
    材質PA-66(ポリアミド)色薄い黄土色比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    ¥13,000~税込¥14,300~
    1本(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れておりますので、研磨物への異物混入を防げます。顔料、ペイントなど分散・粉砕用に使用可能です。ポリ瓶に1kg入れておりますので、保管に便利です。
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,703~税込¥2,973~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,574~税込¥3,931~
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷
    研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • CRゴム球 WAKI(和気産業)

    CRゴム球

    WAKI(和気産業)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質CRゴム色黒硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミナボール TRUSCO

    アルミナボール

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋
    当日出荷
    摩耗のロットバラツキが非常に少なく品質が安定しています。 耐摩耗性に優れ良好なコストパフォーマンスです。 球形度、サイズの均一性に優れています。
    用途電子材料、インク、塗料、充填剤、窯業原料、セラミックス、ガラス原料などの粉砕・混合・分散。材質/仕上アルミナ質量(kg)1硬度Hv1200比重3.6以上
  • ステンレス球(SUS304) コクゴ

    ステンレス球(SUS304)

    コクゴ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
  • ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール(トレセラム)

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
    硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0ヤング率(GPa)210~220
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • ニューPTFE 球 アズワン

    ニューPTFE 球

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥267~税込¥294~
    1個
    当日出荷
    耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ガラスビーズ 1kg入 TGK(東京硝子器械)

    ガラスビーズ 1kg入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ガラス
  • ジルコニアビーズ 三商

    ジルコニアビーズ

    三商
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。
    質量(kg)1
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    ¥17,800~税込¥19,580~
    1個
    当日出荷
    用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
    質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(1kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • タングステンカーバイド製ボール 三商

    タングステンカーバイド製ボール

    三商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
  • ステンレス球 三商

    ステンレス球

    三商
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(200個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
  • ガラス玉 ケニス

    ガラス玉

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(1kg)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ナイロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)

    ナイロンボール(鉄芯入)

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
  • アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)

    アルミナボール SSA-995

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
    用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1kg)
    欠品中
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    用途磁性材料・圧電体・誘電体粉体の粉砕・分散、ファインセラミックス粉体の粉砕・分散、顔料・ペイント及び各種粉体の粉砕・分散、バイオ材料の粉砕・分散材質ジルコニア直径(Φmm)10硬さ(HV10):1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6.0内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格ですアズワン品番5-4060-34
  • セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール アズワン

    セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール

    アズワン
    ¥2,200~税込¥2,420~
    1個
    当日出荷
    材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
  • ガラスビーズ ナリカ

    ガラスビーズ

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1個(100g)
    当日出荷
    実験や工作など、使い方いろいろ。本製品は虹ビーズの素材としても利用できます
    寸法(Φmm)約0.1
  • SANSYOアルミカットビーズ 三商

    SANSYOアルミカットビーズ

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
  • ガラスビーズ(ガラス球) ケニス

    ガラスビーズ(ガラス球)

    ケニス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(1kg)
    当日出荷から8日以内出荷
  • タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)

    タングステンカーバイドボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
    材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
  • クローム鋼球 アズワン

    クローム鋼球

    アズワン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)