絞り込み
直径(Φmm)
- 0.03(2)
- 0.3(2)
- 0.5(3)
- 0.65(3)
- 1(8)
- 1.25(3)
- 1.75(3)
- 2(7)
- 2.3(3)
- 3(8)
- 4(7)
- 5(12)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(9)
- 15(11)
- 20(9)
- 25(11)
- 30(7)
- 40(2)
- 直径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミナ(8)
- ジルコニア(3)
- 窒化珪素(2)
直径(inch)
- 1(1)
- 2(1)
- その他(1)
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- アズワン(39)
- 伊藤製作所(粉砕機)(22)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- 三商(10)
- コクゴ(8)
- サンプラテック(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- 比良セラミックス(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- フロンケミカル(4)
- ナリカ(4)
- IKA(3)
- ケニス(3)
- テラオカ(ANEX)(2)
- TRUSCO(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- TORAY(東レ)(1)
- ブライト標識(1)
- ブランドをもっと見る
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(8)
3(8)
5(12)
6(7)
8(7)
10(9)
15(11)
20(9)
25(11)
30(7)
直径(Φmm)をもっと見る

アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥19,980~税込¥21,978~1袋(1kg)当日出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
ジルコニアボール YTZ
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥24,680~税込¥27,148~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
YTZボール ジルコニア
CC印(ニッカトー)¥19,980~税込¥21,978~1袋(1kg)当日出荷から22日以内出荷粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥32,300税込¥35,5301個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
アルミナボール SSA-995
CC印(ニッカトー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1箱7日以内出荷硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
窒化けい素ボール
CC印(ニッカトー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥24,980税込¥27,4781個(1kg)欠品中SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
窒化けい素ボール(1kg)
CC印(ニッカトー)¥109,800~税込¥120,780~1箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(1kg)ほか翌々日出荷から31日以内出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
SSA-999Sボール アルミナ
CC印(ニッカトー)¥49,980~税込¥54,978~1袋ほか5日以内出荷耐摩耗性にすぐれています。材質アルミナ密度(g/cm3)3.9硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450
HD-11ボール アルミナ
CC印(ニッカトー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(1kg)4日以内出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥6,298税込¥6,9281箱(1式)5日以内出荷硬度が高く粘りがあるので、磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。材質がち密で比重が大きいため粉砕効率が良く、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料・アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。仕様●かさ密度:3.8g/cm3●純度:99.5% Al2O3●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ BaTiO3粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/ ジルコン粉砕:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/Al2O3:優●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/SiO2:良●耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m内容量(kg)1直径(mm)20
アルミナボール HDシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,498税込¥7,1481箱17日以内出荷耐摩耗性に優れる。種別シリンダー形状 HD-127材質アルミナ寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度3.6g/mLアズワン品番61-0161-77からずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥24,680~税込¥27,148~1箱7日以内出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥157,980税込¥173,7781箱(1kg)当日出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。直径(Φmm)0.03許容差+0.02mm、-0.015mm化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
SUN-11ボール 窒化けい素
CC印(ニッカトー)¥38,980税込¥42,8781袋12日以内出荷耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。材質シリコンナイトライド90%直径(Φmm)5硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SUN-11ボール
CC印(ニッカトー)¥30,980~税込¥34,078~1袋ほか4日以内出荷耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。材質シリコンナイトライド90%硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SSA-999Wボール
CC印(ニッカトー)¥31,980税込¥35,1781袋(1kg)3日以内出荷から6日以内出荷高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9