絞り込み
直径(Φmm)
材質
- PE(ポリエチレン)(2)
- POM(2)
- PTFE(フッ素樹脂)(10)
- アクリル(2)
- アルミナ(13)
- ガラス(2)
- クロム鋼(2)
- ゴム(4)
- ジルコニア(12)
- ジルコン(2)
- ステンレス(5)
- セラミック(2)
- ソーダガラス(2)
- タングステンカーバイド(3)
- ナイロン(4)
- ポリアミド(2)
- ポリプロピレン(4)
- 二酸化ケイ素(5)
- 石英(3)
- 窒化珪素(2)
- 材質をもっと見る
直径(inch)
ブランド
- アズワン(39)
- CC印(ニッカトー)(28)
- 伊藤製作所(粉砕機)(22)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- 三商(10)
- コクゴ(8)
- サンプラテック(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- 比良セラミックス(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- フロンケミカル(4)
- ナリカ(4)
- IKA(3)
- ケニス(3)
- テラオカ(ANEX)(2)
- TRUSCO(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- TORAY(東レ)(1)
- ブライト標識(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「直径(Φmm)」から絞り込む

PTFE中空ボール
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
YTZボール
三商¥22,980~税込¥25,278~1セット(1kg)6日以内出荷から24日以内出荷高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。化学組成ZrO2+Y2O3密度(g/cm3)(かさ密度)6.0硬さ1250HV10弾性率(GPa)210破壊靭性6.0MPa√m
PTFE樹脂球(標準品)
コクゴ¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)ほか7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良材質PTFE色不透明・白色
ナイロン樹脂球(標準品)
コクゴ¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)ほか7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良色不透明・乳白色
アルミナボール HDシリーズ
CC印(ニッカトー)¥6,498税込¥7,1481箱17日以内出荷耐摩耗性に優れる。種別シリンダー形状 HD-127材質アルミナ寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度3.6g/mLアズワン品番61-0161-77からずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥24,680~税込¥27,148~1箱7日以内出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。硬さ1250HV10許容差±0.15mm化学組成ZrO2+HfO2 94.7%破壊靭性6Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/6内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優
研磨微粉 緑色炭化珪素
アズワン¥9,798~税込¥10,778~1個(1kg)当日出荷から17日以内出荷炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。仕様緑色炭化珪素
ナイロンボール
アズワン¥32,900税込¥36,1901セット(1kg)当日出荷粉砕効率が高く、粉砕時間を短縮します。 耐溶剤性、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。用途各種粉砕及び分散材質MCナイロン(鉄芯入)
SANSYO銅カットビーズ
三商¥12,980税込¥14,2781本(250mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)2.5質量(g)約1600(250mlボトル入)使用温度範囲(℃)500以下
ジルコニアボール
CC印(ニッカトー)¥157,980税込¥173,7781箱(1kg)当日出荷高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。直径(Φmm)0.03許容差+0.02mm、-0.015mm化学組成ZrO2+HfO2/94.7%
窒化珪素ボール SUN15BALLシリーズ
CC印(ニッカトー)¥81,980税込¥90,1781箱10日以内出荷耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。仕様※1あたりの価格です。硬さビッカース:1480(HV10)化学組成Si3N4(89%)密度(g/cm3)かさ:3.2アズワン品番60-5956-74直径(mm)Φ5
ジルコニア粉砕用ボール
TGK(東京硝子器械)¥12,900税込¥14,1901袋(10個)ほか5日以内出荷から10日以内出荷SiO2、Al2O3等、成分混入を嫌う粉砕・分散用に適したボールです。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野でご利用いただけます。材質ジルコニア
SUN-11ボール 窒化けい素
CC印(ニッカトー)¥38,980税込¥42,8781袋12日以内出荷耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。材質シリコンナイトライド90%直径(Φmm)5硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SUN-11ボール
CC印(ニッカトー)¥30,980~税込¥34,078~1袋ほか4日以内出荷耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。材質シリコンナイトライド90%硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SSA-999Wボール
CC印(ニッカトー)¥31,980税込¥35,1781袋(1kg)3日以内出荷から6日以内出荷高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9
粉砕用金属ボール
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1組(100個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷クロームボール(SUJ-2製)は主にベアリングの部品に使用され、耐久性に優れています。 ステンレスボール(SUS304製)は炭化物の析出が少なく、耐食性に優れています。