絞り込み
直径(Φmm)
材質
直径(inch)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
158件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
  • アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)

    アルミナボール SSA-995

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
    用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
  • セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール アズワン

    セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール

    アズワン
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
  • 白EPDMゴム球 WAKI(和気産業)

    白EPDMゴム球

    WAKI(和気産業)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
    用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質EPDMゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニアビーズZO 比良セラミックス

    ジルコニアビーズZO

    比良セラミックス
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷から8日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
    材質ジルコニア質量(kg)1硬さ(Hv)1200化学組成ZrO2/75%、CeO2/23%密度6.1g/cc
  • ジルコンビーズZS 比良セラミックス

    ジルコンビーズZS

    比良セラミックス
    3,298税込3,628
    1袋
    翌々日出荷から8日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
    材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc
  • ナイロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)

    ナイロンボール(鉄芯入)

    伊藤製作所(粉砕機)
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
  • タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)

    タングステンカーバイドボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
    材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
  • PTFE球(10個入り) アズワン

    PTFE球(10個入り)

    アズワン
    1,624税込1,786
    1箱(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)比重2.14~2.2
  • タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワン

    タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ

    アズワン
    7,623税込8,385
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
    材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
  • POM球 アズワン

    POM球

    アズワン
    2,098税込2,308
    1袋(50個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    良好な弾性があり、耐疲労性や耐クリープ性に優れています。 耐薬品性に優れ、アルカリや溶剤・ガソリン・中性の化学物質にも耐性があります。
    材質POM(ポリアセタール)比重1.41耐熱温度(℃)90~100
  • PTFE球 バリュータイプ フロンケミカル

    PTFE球 バリュータイプ

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • メノー粉砕ボール 三商

    メノー粉砕ボール

    三商
    1,998税込2,198
    1セット(10個)ほか
    6日以内出荷
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    7,698税込8,468
    1箱
    7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    硬さ1500HV10破壊靭性4Mpa√m密度(g/cm3)かさ密度/3.8内容量(kg)1特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:可、SiO2:良、Al2O3:優、ジルコン粉砕:良純度(%)99.5、Al2O3
  • 光学用ガラスビーズ ナリカ

    光学用ガラスビーズ

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1パック(10個)
    当日出荷
    タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
    寸法(Φmm)約3.2材質ガラス(BK7)
  • SANSYOアルミカットビーズ 三商

    SANSYOアルミカットビーズ

    三商
    11,980税込13,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
    寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
  • メノウボール 伊藤製作所(粉砕機)

    メノウボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
    材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
  • 窒化けい素ボール CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール

    CC印(ニッカトー)
    29,980税込32,978
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
    曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
  • タングステンカーバイド球 アズワン

    タングステンカーバイド球

    アズワン(1件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • PP球 アズワン

    PP球

    アズワン
    3,198税込3,518
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • 超高純度アルミナボール AHPシリーズ 比良セラミックス

    超高純度アルミナボール AHPシリーズ

    比良セラミックス
    26,980税込29,678
    1パック
    7日以内出荷
    アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。
    硬度【HV】1750化学組成Al2O3/99.9%密度(g/cm3)3.9
  • 高純度アルミナボール AL9シリーズ 比良セラミックス

    高純度アルミナボール AL9シリーズ

    比良セラミックス
    65,980税込72,578
    1箱
    6日以内出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミネーションも最小限に抑えます。高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    材質アルミナ直径(Φmm)0.1硬度【HV】1300化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度(g/cm3)3.8アズワン品番69-5775-28強度【破壊強度】1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)
  • ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入

    伊藤製作所(粉砕機)
    259,800税込285,780
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料材質ジルコニア粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
  • ジルコニアボール トレセラム (R) 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール トレセラム (R)

    伊藤製作所(粉砕機)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。仕様Φ0.05mm 1kg直径(Φmm)0.05硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18ヤング率(GPa)210~220
  • アルミナボール 乾式粉砕用 アズワン

    アルミナボール 乾式粉砕用

    アズワン
    1,598税込1,758特価
    1袋(1kg)
    当日出荷から13日以内出荷
    乾式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
  • アルミナポットミル用アルミナボール アズワン

    アルミナポットミル用アルミナボール

    アズワン
    1,198税込1,318特価
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    湿式粉砕用 耐摩耗性に優れています。
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    24,980税込27,478
    1個(1kg)
    欠品中
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア直径(Φmm)0.65硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6内容量(kg)1 ※1kgあたりの価格です。アズワン品番5-4060-26からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • 炭化けい素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化けい素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    59,980税込65,978
    1箱
    7日以内出荷
    アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
    材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
  • ジルコンビーズZS 比良セラミックス

    ジルコンビーズZS

    比良セラミックス
    6,420税込7,062
    1袋
    5日以内出荷
    顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に適しています。 高密度・高硬度・高真球度のため耐磨耗性が高いです。
    材質ジルコン径(Φmm)0.3硬度(HV)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度(g/cm3)4.4アズワン品番4-4730-01
  • PE球 アズワン

    PE球

    アズワン
    2,810税込3,091
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。
    材質PE比重0.96耐熱温度(℃)80~120
  • ジルコニアボール トレセラム 1kg TGK(東京硝子器械)

    ジルコニアボール トレセラム 1kg

    TGK(東京硝子器械)
    24,800税込27,280
    1袋
    4日以内出荷から6日以内出荷
    東レのジルコニア製トレセラムビーズです。 SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。 高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
    容量(kg)1材質ジルコニア
  • 窒化けい素ボール(1kg) CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール(1kg)

    CC印(ニッカトー)
    109,800税込120,780
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
  • ジルコニアボール CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール

    CC印(ニッカトー)
    461,980税込508,178
    1箱(20kg)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質ジルコニア
  • アクリル樹脂球(標準品) コクゴ

    アクリル樹脂球(標準品)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。透明度良、着色美麗、接着性良
    材質アクリルクリスタル、透明着色
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    17,980税込19,778
    1箱(1kg)ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
  • ガラス ビーズ 4 mm 104016 500G Merck(メルクミリポア)

    ガラス ビーズ 4 mm 104016 500G

    Merck(メルクミリポア)
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0294-65
  • 研磨微粉 白色溶融アルミナ アズワン

    研磨微粉 白色溶融アルミナ

    アズワン
    9,798税込10,778特価
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
    仕様白色溶融アルミナ
  • ナイロンポット アズワン

    ナイロンポット

    アズワン
    78,500税込86,350
    1個
    翌々日出荷から43日以内出荷
    無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。完全密閉型ですので異物が混入しません。
    材質PA(ナイロン)
  • ナイロン被覆鉄球 アズワン

    ナイロン被覆鉄球

    アズワン
    2,080税込2,288
    1袋(10個)
    当日出荷
    粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
    材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製)仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
  • SSA-999Sボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-999Sボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    49,980税込54,978
    1袋ほか
    5日以内出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ密度(g/cm3)3.9硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450
ボールミル(粉砕用ボール)