絞り込み
ブランド
直径(Φmm)
材質
直径(inch)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
ナイロン粉砕ボール TGK(東京硝子器械)ナイロン粉砕ボールTGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐溶剤性、耐摩耗性、表面硬度などの点にすぐれています。 無機系不純物のコンタミの少ない、より高純度の微粉砕に適しています。
材質ナイロン耐熱温度(℃)90~120表面硬度110~118
ジルコニアボール トレセラム 1kg TGK(東京硝子器械)ジルコニアボール トレセラム 1kgTGK(東京硝子器械)
24,800税込27,280
1袋
4日以内出荷から6日以内出荷
東レのジルコニア製トレセラムビーズです。 SiO《2》、Al《2》O《3》成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています。 高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
容量(kg)1材質ジルコニア
PTFE特殊パンチングシート フロンケミカルPTFE特殊パンチングシートフロンケミカル
31,980税込35,178
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。 酸・アルカリに耐薬性があります。
用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE球 フロンケミカルPTFE球フロンケミカル
519税込571
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐薬性ポンプ、分注器、バルブの弁、ラッシリングに使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)
99,980税込109,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
ジルコニアボール CC印(ニッカトー)ジルコニアボールCC印(ニッカトー)
359,800税込395,780
1箱(20kg)
7日以内出荷から8日以内出荷
材質ジルコニア
YTZボール 三商YTZボール三商
17,980税込19,778
1セット(1kg)
7日以内出荷から25日以内出荷
高密度、高強度、高靭性および微細組織からなる耐摩耗性、耐久性に優れた、ジルコニア製の粉砕・分散用ボールです。
化学組成ZrO2+Y2O3密度(g/cm3)(かさ密度)6.0硬さ1250HV10弾性率(GPa)210破壊靭性6.0MPa√m
メノー粉砕ボール 三商メノー粉砕ボール三商
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
ガラスビーズ 青玉 三商ガラスビーズ 青玉三商
3,298税込3,628
1セット(1kg)
7日以内出荷
寸法(mm)14.5~15.5
ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品) コクゴポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)コクゴ
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良
材質ポリプロピレン不透明・スリガラス色
PTFE樹脂球(標準品) コクゴPTFE樹脂球(標準品)コクゴ
6,998税込7,698
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE不透明・白色
ジルコニアビーズZO 比良セラミックスジルコニアビーズZO比良セラミックス
9,998税込10,998
1袋
当日出荷から10日以内出荷
顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。
材質ジルコニア質量(kg)1硬さ(Hv)1200化学組成ZrO2/75%、CeO2/23%密度6.1g/cc
BMT粉砕チューブ用ボール IKABMT粉砕チューブ用ボールIKA
7,798税込8,578
1式(10個)
6日以内出荷
穴開け可能なフタ(50ml)
種別穴開け可能なフタ 10個アズワン品番61-0006-82
BMT粉砕チューブ用ボール IKABMT粉砕チューブ用ボールIKA
11,899税込13,089
1式(10個)
6日以内出荷
穴開け可能なフタ(20ml)
種別穴開け可能なフタアズワン品番61-0006-81
BMT粉砕チューブ用ボール IKABMT粉砕チューブ用ボールIKA
10,980税込12,078
1式
33日以内出荷
アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナボール HDシリーズCC印(ニッカトー)
6,498税込7,148
1箱
17日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
種別シリンダー形状 HD-127材質アルミナ寸法(直径Φ×高さH)(mm)12.7×12.7硬さ【HV】9.8GPa(1000kgf/mm2、【HRA】87化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度3.6g/mLアズワン品番61-0161-77からずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)ジルコニアボール YTZシリーズCC印(ニッカトー)
17,980税込19,778
1箱ほか
6日以内出荷から31日以内出荷
SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
SSA-995ボール CC印(ニッカトー)SSA-995ボールCC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個(1kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
ガラス ビーズ 6 mm 104018 500G Merck(メルクミリポア)ガラス ビーズ 6 mm 104018 500GMerck(メルクミリポア)
12,499税込13,749
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0294-67
ガラス ビーズ 5 mm 104017 500G Merck(メルクミリポア)ガラス ビーズ 5 mm 104017 500GMerck(メルクミリポア)
14,299税込15,729
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0294-66
ガラス ビーズ 4 mm 104016 500G Merck(メルクミリポア)ガラス ビーズ 4 mm 104016 500GMerck(メルクミリポア)
11,099税込12,209
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0294-65
ガラス ビーズ 3 mm 104015 500G Merck(メルクミリポア)ガラス ビーズ 3 mm 104015 500GMerck(メルクミリポア)
14,899税込16,389
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0294-64
光学用ガラスビーズ ナリカ光学用ガラスビーズナリカ
3,200税込3,520
1パック(10個)
当日出荷
タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
寸法(Φmm)約3.2材質ガラス(BK7)
研磨微粉 緑色炭化珪素 アズワン研磨微粉 緑色炭化珪素アズワン
14,980税込16,478
1個(1kg)
当日出荷から25日以内出荷
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
ナイロンポット アズワンナイロンポットアズワン
78,500税込86,350
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。完全密閉型ですので異物が混入しません。
材質PA(ナイロン)
窒化けい素ボール CC印(ニッカトー)窒化けい素ボールCC印(ニッカトー)
29,980税込32,978
1箱(1kg)
7日以内出荷
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
PEEK球 アズワンPEEK球アズワン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質PEEK連続使用温度(℃)240
ポリイミド球 アズワンポリイミド球アズワン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFE 球鉄芯入り アズワンPTFE 球鉄芯入りアズワン
4,158税込4,574
1個
当日出荷
材質PTFE(フッ素樹脂)
TFEボール TGK(東京硝子器械)TFEボールTGK(東京硝子器械)
9,504税込10,454
1セット(100個)
63日以内出荷
仕様耐熱性:288℃
テフロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)テフロンボール(鉄芯入)伊藤製作所(粉砕機)
10,980税込12,078
1組(5個)ほか
7日以内出荷
材質テフロン
ジルコニアボール 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール伊藤製作所(粉砕機)
11,980税込13,178
1個(1個)
7日以内出荷
材質ジルコニア内容量(kg)1
銅製ボール 伊藤製作所(粉砕機)銅製ボール伊藤製作所(粉砕機)
8,998税込9,898
1個(1個)
120日以内出荷
仕様内容量(kg)1
ジルコニア粉砕用ボール TGK(東京硝子器械)ジルコニア粉砕用ボールTGK(東京硝子器械)
12,900税込14,190
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
SiO2、Al2O3等、成分混入を嫌う粉砕・分散用に適したボールです。 磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野でご利用いただけます。
材質ジルコニア
ボール メノウ製 TGK(東京硝子器械)ボール メノウ製TGK(東京硝子器械)
499税込549
1個
6日以内出荷
材質メノー(SiO299.91%)
SSA-999Sボール アルミナ CC印(ニッカトー)SSA-999Sボール アルミナCC印(ニッカトー)
49,980税込54,978
1袋ほか
5日以内出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ密度(g/cm3)3.9硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450
SUN-11ボール 窒化けい素 CC印(ニッカトー)SUN-11ボール 窒化けい素CC印(ニッカトー)
38,980税込42,878
1袋
12日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
材質シリコンナイトライド90%直径(Φmm)5硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SUN-11ボール CC印(ニッカトー)SUN-11ボールCC印(ニッカトー)
30,980税込34,078
1袋ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質シリコンナイトライド90%硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SSA-999Wボール CC印(ニッカトー)SSA-999WボールCC印(ニッカトー)
31,980税込35,178
1袋(1kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9
HDシリンダー CC印(ニッカトー)HDシリンダーCC印(ニッカトー)
6,498税込7,148
1袋
17日以内出荷
耐摩耗性にすぐれています。
材質アルミナ93%質量(kg)1直径(Φmm)12.7×12.7
ボールミル(粉砕用ボール)