絞り込み
直径(Φmm)
- 3
- 0.1(7)
- 0.3(9)
- 0.4(6)
- 0.5(11)
- 0.8(6)
- 1(21)
- 2(25)
- 3.2(7)
- 4(15)
- 5(38)
- 6(13)
- 8(14)
- 10(42)
- 12.7(12)
- 15(29)
- 20(27)
- 25(23)
- 25.4(9)
- 30(10)
- 直径(Φmm)をもっと見る
材質
- アルミナ(3)
- ジルコニア(3)
- ジルコン(1)
- ステンレス(2)
- セラミック(1)
- ソーダガラス(1)
- タングステン(1)
- タングステンカーバイド(2)
- 二酸化ケイ素(3)
ブランド
- CC印(ニッカトー)(10)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(10)
- ブライト標識(1)
- 三商(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(6)
- 比良セラミックス(3)
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(21)
2(25)
3
4(15)
5(38)
8(14)
10(42)
15(29)
20(27)
25(23)
直径(Φmm)をもっと見る

アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
ジルコニアボール YTZシリーズ
CC印(ニッカトー)¥23,980税込¥26,3781袋(1kg)当日出荷から10日以内出荷SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
高純度アルミナボール
アズワン¥13,800税込¥15,1801ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
YTZボール ジルコニア
CC印(ニッカトー)¥23,980税込¥26,3781袋(1kg)当日出荷から22日以内出荷粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
ガラスビーズ(ブライトビーズ)
ブライト標識¥4,798税込¥5,2781箱(1kg)当日出荷から3日以内出荷化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
ジルコニアボール(トレセラム)
伊藤製作所(粉砕機)¥20,980税込¥23,0781箱(1kg)7日以内出荷東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0ヤング率(GPa)210~220
ジルコニアボール
アズワン¥28,100税込¥30,9101個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
タングステンカーバイド製ボール
三商¥13,980税込¥15,3781セット(100個)当日出荷から6日以内出荷鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
タングステンカーバイドボール
伊藤製作所(粉砕機)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)3日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
ジルコンビーズZS
比良セラミックス¥3,398税込¥3,7381袋当日出荷から8日以内出荷顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。材質ジルコン質量(kg)1硬さ(Hv)1100化学組成ZrO2/63%、SiO2/32%密度4.4g/cc
ジルコニアビーズZO
比良セラミックス¥9,998税込¥10,9981袋当日出荷から8日以内出荷顔料、ペイント/インク、農薬、炭酸カルシウム、酸化チタン等の混合、分散、粉砕に。高密度、高硬度、高真球度により優れた耐磨耗性。国内製造品による安定した品質提供。混合、分散、粉砕工程の効率向上やコスト削減に。材質ジルコニア質量(kg)1硬さ(Hv)1200化学組成ZrO2/75%、CeO2/23%密度6.1g/cc
メノウボール
伊藤製作所(粉砕機)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
HD-11ボール アルミナ
CC印(ニッカトー)¥4,598税込¥5,0581袋(1kg)4日以内出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
炭化ケイ素ボール
アズワン¥64,900~税込¥71,390~1パック4日以内出荷から15日以内出荷材質炭化ケイ素硬度HV2500~2600化学組成SiC/98.7%以上密度(g/cm3)3.1~3.15
タングステンカーバイト球
TGK(東京硝子器械)¥17,900税込¥19,6901箱(100個)5日以内出荷から6日以内出荷仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン硬度HRA90比重約15g/cm3曲げ強度(N/mm2)190相互差(μm)1.25真球度(μm)0.6
Fine 窒化珪素ボール
TGK(東京硝子器械)¥79,900税込¥87,8901個(1kg)102日以内出荷従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
超高純度アルミナボール AHPシリーズ
比良セラミックス¥29,980税込¥32,9781パック7日以内出荷アルミナ純度99.9%と高く、耐摩耗性に優れています。アルミナ成分以外のコンタミ抑制が必要な粉砕・分散時に適しています。硬度【HV】1750化学組成Al2O3/99.9%密度(g/cm3)3.9
ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入
伊藤製作所(粉砕機)¥259,800税込¥285,7801セット5日以内出荷から6日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料材質ジルコニア粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ
アズワン¥8,712税込¥9,5831袋(50個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
炭化けい素ボール
伊藤製作所(粉砕機)¥59,980~税込¥65,978~1箱7日以内出荷アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
窒化けい素ボール(1kg)
CC印(ニッカトー)¥109,800税込¥120,7801箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用