絞り込み
直径(Φmm)
- 25
- 0.1(7)
- 0.3(9)
- 0.4(6)
- 0.5(11)
- 0.8(6)
- 1(21)
- 2(25)
- 3(34)
- 3.2(7)
- 4(15)
- 5(38)
- 6(13)
- 8(14)
- 10(42)
- 12.7(12)
- 15(29)
- 20(27)
- 25.4(9)
- 30(10)
- 直径(Φmm)をもっと見る
材質
- PU(ポリウレタン)(1)
- アルミナ(5)
- 二酸化ケイ素(2)
- 窒化珪素(1)
ブランド
- CC印(ニッカトー)(13)
- アズワン(1)
- コクゴ(3)
- 三商(2)
- 伊藤製作所(粉砕機)(4)
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(21)
2(25)
3(34)
4(15)
5(38)
8(14)
10(42)
15(29)
20(27)
25
直径(Φmm)をもっと見る

アルミナボール
CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(1kg)ほか当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
YTZボール ジルコニア
CC印(ニッカトー)¥23,980税込¥26,3781袋(1kg)当日出荷から22日以内出荷粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
ジルコニアボール YTZ
CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。硬さ(Hv)1250化学組成Y2O3-ZrO2破壊靭性6.0MPa√m密度(g/cm3)6からずり磨耗率(ppm/h)0.4
アルミナボール
CC印(ニッカトー)¥22,980税込¥25,2781個(1kg)当日出荷耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
ナイロンボール(鉄芯入)
伊藤製作所(粉砕機)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)3日以内出荷中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
アルミナボール SSA-995
CC印(ニッカトー)¥5,998税込¥6,5981袋(1kg)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
メノウボール
伊藤製作所(粉砕機)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
窒化けい素ボール
CC印(ニッカトー)¥31,980税込¥35,1781箱(1kg)7日以内出荷シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
HD-11ボール アルミナ
CC印(ニッカトー)¥3,798税込¥4,1781袋(1kg)4日以内出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
樹脂粉砕ボール
コクゴ¥199税込¥2191個7日以内出荷から8日以内出荷中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
ウレタンボール(鉄芯入)
伊藤製作所(粉砕機)¥20,980税込¥23,0781組(100個)7日以内出荷比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。材質PUポリウレタン
PTFE中空ボール
コクゴ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
SUN-11ボール
CC印(ニッカトー)¥31,980税込¥35,1781袋(1kg)4日以内出荷耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。材質シリコンナイトライド90%硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
SSA-999Wボール
CC印(ニッカトー)¥31,980税込¥35,1781袋(1kg)翌々日出荷から6日以内出荷高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9