絞り込み
直径(Φmm)
  • 5
  • 0.1(7)
  • 0.3(9)
  • 0.4(6)
  • 0.5(11)
  • 0.8(6)
  • 1(21)
  • 2(25)
  • 3(34)
  • 3.2(7)
  • 4(15)
  • 6(13)
  • 8(14)
  • 10(42)
  • 12.7(12)
  • 15(29)
  • 20(27)
  • 25(23)
  • 25.4(9)
  • 30(10)
材質
  • アルミナ(6)
  • ジルコニア(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミック(2)
  • ソーダガラス(1)
  • タングステン(1)
  • タングステンカーバイド(2)
  • 二酸化ケイ素(3)
  • 石英(3)
  • 窒化珪素(1)
ブランド
  • CC印(ニッカトー)(14)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アズワン(10)
  • ブライト標識(1)
  • 三商(2)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールミル(粉砕用ボール)とは、粉末などの粒子をさらに細かい状態に粉砕するために使用する器具です。電子部品材料や顔料などの粉体、バイオ材料の粉砕や分散用に利用されます。粉砕用ボールの材質は、アルミナをはじめ、ポリプロピレン、ステンレスの他、窒化ケイ素、ジルコニアやアクリルなど、さまざまなものがあります。大きさもいろいろありますので、用途に応じて選ぶことができる他、イーストの粉砕に適した酸洗浄済みのガラス製ボールもあります。
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
1(21)
2(25)
3(34)
4(15)
5
8(14)
10(42)
15(29)
20(27)
25(23)
直径(Φmm)をもっと見る
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
    硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6からずり磨耗率(ppm/h)180
  • ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー)

    ジルコニアボール YTZシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
    材質ジルコニア硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3からずり磨耗率(ppm/h)0.5
  • 高純度アルミナボール アズワン

    高純度アルミナボール

    アズワン
    ¥12,500税込¥13,750
    1ケース(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
    硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
  • YTZボール ジルコニア CC印(ニッカトー)

    YTZボール ジルコニア

    CC印(ニッカトー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(1kg)
    当日出荷から22日以内出荷
    粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮できます。耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れます。高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮します。メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適します。
    硬さ(HV10)1250化学組成Y2O3-ZrO2
  • ガラスビーズ(ブライトビーズ) ブライト標識

    ガラスビーズ(ブライトビーズ)

    ブライト標識
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(1kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
    材質ソーダライムガラス(Yタイプ)屈折率1.52
  • ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)

    ジルコニアボール(トレセラム)

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
    硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0ヤング率(GPa)210~220
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン
    ¥27,200税込¥29,920
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥32,300税込¥35,530
    1個(1kg)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れており、99.9%と高純度のため、アルミナ成分以外の混入はほとんどありません。 U・Thの含有量が非常に少ないので、放射性元素の混入はほとんどありません。
    質量(kg)1硬さ(Hv)17.2GPa(1750kgf/mm2)化学組成Al2O3/99.9%破壊靭性3.5MPa√m密度(g/cm3)3.9からずり磨耗率(ppm/h)6
  • タングステンカーバイド製ボール 三商

    タングステンカーバイド製ボール

    三商
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
  • アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)

    アルミナボール SSA-995

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
    用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
  • セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール アズワン

    セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール

    アズワン
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    当日出荷
    材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
  • HDボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HDボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(1kg)
    翌々日出荷
    耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ93%
  • タングステンカーバイドボール 伊藤製作所(粉砕機)

    タングステンカーバイドボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
    材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(1kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    硬度が高く、粘りがあるので磨耗減量が従来の磁器ボールに比べて1/5程度です。 材質がち密で比重が大きいので粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。 耐摩耗・耐久性に優れ、天然原料、アルミナから電子部品の基板など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
  • アルミニウム球 アズワン

    アルミニウム球

    アズワン
    ¥7,320税込¥8,052
    1箱(30個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 石英ボール(透明) 伊藤製作所(粉砕機)

    石英ボール(透明)

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1式(1式)
    7日以内出荷
    材質石英
  • 銅球 アズワン

    銅球

    アズワン
    ¥11,000税込¥12,100
    1袋(100個)
    当日出荷
  • メノウボール 伊藤製作所(粉砕機)

    メノウボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
    材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
  • 窒化けい素ボール CC印(ニッカトー)

    窒化けい素ボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(1kg)
    7日以内出荷
    シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
    曲げ強さ(MPa)3点曲げ/(室温)700、(1000℃)460純度(%)90
  • ステンレス球 アズワン

    ステンレス球

    アズワン
    ¥13,600税込¥14,960
    1箱(1kg)
    当日出荷から翌々日出荷
  • HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    HD-11ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(1kg)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
    材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
  • 炭化ケイ素ボール アズワン

    炭化ケイ素ボール

    アズワン
    ¥84,900税込¥93,390
    1パック
    4日以内出荷から15日以内出荷
    材質炭化ケイ素硬度HV2500~2600化学組成SiC/98.7%以上密度(g/cm3)3.1~3.15
  • タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)

    タングステンカーバイト球

    TGK(東京硝子器械)
    ¥15,400税込¥16,940
    1箱(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン硬度HRA90比重約15g/cm3曲げ強度(N/mm2)190相互差(μm)1.25真球度(μm)0.6
  • 石英粉砕用ボール Φ5 TGK(東京硝子器械)

    石英粉砕用ボール Φ5

    TGK(東京硝子器械)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    102日以内出荷
    極めて高純度の石英を使用した、ボールミル用石英ボールです。 硬度が非常に高い材質なので、石英ポットと併用した場合、粉砕後の試料へのコンタミは極微量、もしくは皆無に等しくなります。
    材質石英直径(Φmm)5
  • アルミナボール CC印(ニッカトー)

    アルミナボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
  • メノーボール アズワン

    メノーボール

    アズワン
    ¥2,490税込¥2,739
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • Fine 窒化珪素ボール TGK(東京硝子器械)

    Fine 窒化珪素ボール

    TGK(東京硝子器械)
    ¥67,900税込¥74,690
    1個(1kg)
    102日以内出荷
    従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
    仕様(熱膨張係数)3.2×10-6硬さ1600(HV10)曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)化学組成Si3N4 93.7%破壊靭性7~8MPa√m密度(g/cm3)3.26熱伝導率(W/mk)18弾性率(GPa)300~320
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥10,000税込¥11,000
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • SSA-995ボール アルミナ CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール アルミナ

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高硬度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.5%
  • 炭化ホウ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ホウ素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥59,999~税込¥65,999~
    1式(500g)ほか
    5日以内出荷
    材質炭化ホウ素
  • 石英ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    石英ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥87,980税込¥96,778
    1パック
    4日以内出荷
    材質石英内容量(kg)1
  • 高純度アルミナボール 伊藤製作所(粉砕機)

    高純度アルミナボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個(1個)
    7日以内出荷
    材質高純度アルミナ(99.9%)内容量(kg)1
  • タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワン

    タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ

    アズワン
    ¥15,345税込¥16,880
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
    材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
  • 炭化けい素ボール 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化けい素ボール

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱
    7日以内出荷
    アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
    材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
  • メノー粉砕ボール 三商

    メノー粉砕ボール

    三商
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    6日以内出荷
  • SSA-995ボール CC印(ニッカトー)

    SSA-995ボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個(1kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性に優れる。
    化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
  • SUN-11ボール 窒化けい素 CC印(ニッカトー)

    SUN-11ボール 窒化けい素

    CC印(ニッカトー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋
    12日以内出荷
    耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応できます。
    材質シリコンナイトライド90%直径(Φmm)5硬さ(HV10)390曲げ強さ(MPa)(室温)700密度(g/cm3)3.2
  • SSA-999Wボール CC印(ニッカトー)

    SSA-999Wボール

    CC印(ニッカトー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(1kg)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高硬度、高強度で耐摩耗性にすぐれています。
    材質アルミナ99.9%硬さ(HV10)800曲げ強さ(MPa)(室温)450密度(g/cm3)3.9
ボールミル特集
おすすめ人気ランキング
ボールミル(粉砕用ボール)