絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(91)
  • 三商(81)
  • TGK(東京硝子器械)(44)
  • ケニス(41)
  • ナリカ(26)
  • 中興化成工業(22)
  • アラム(16)
  • アキュラ(15)
  • PRESI(14)
  • エスコ(10)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • マグナ(8)
  • タイガースポリマー(7)
  • ニチアス(5)
  • 旭産業(シート)(5)
  • マグエバー(5)
  • TOHO(トーホー)(3)
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンスポンジひも 角型 コクゴ

    シリコンスポンジひも 角型

    コクゴ(4件のレビュー)
    289税込318
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
  • ラボピタ コクゴ

    ラボピタ

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1巻(30m)
    当日出荷
    ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
  • PTFEパンチングシート コクゴ

    PTFEパンチングシート

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
    厚さ(mm)0.5幅(mm)300
  • ポリ規格袋 0.1mm厚 コクゴ

    ポリ規格袋 0.1mm厚

    コクゴ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1袋(1000枚)ほか
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.1
  • 石英ウール コクゴ

    石英ウール

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
    耐熱温度(℃)1000
  • PTFEネット コクゴ

    PTFEネット

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • ポリエステルフィルム コクゴ

    ポリエステルフィルム

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1巻(50m)ほか
    7日以内出荷
    電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
    用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET幅(mm)1000
  • シリコンスポンジ丸紐 コクゴ

    シリコンスポンジ丸紐

    コクゴ(1件のレビュー)
    299税込329
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
  • ポリ規格袋 0.03mm厚 コクゴ

    ポリ規格袋 0.03mm厚

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1袋(100枚)ほか
    7日以内出荷
    厚さ(mm)0.03
  • ポリ規格袋 小サイズ コクゴ

    ポリ規格袋 小サイズ

    コクゴ
    819税込901
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • フッ素ゴムスポンジ角紐 コクゴ

    フッ素ゴムスポンジ角紐

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
  • ポリ規格袋 0.05mm厚 コクゴ

    ポリ規格袋 0.05mm厚

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1袋(200枚)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.05寸法(mm)760×900
  • UVカットまもる君 コクゴ

    UVカットまもる君

    コクゴ
    41,980税込46,178
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれ。UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。
    寸法(mm)1370
  • PPSシート コクゴ

    PPSシート

    コクゴ
    118,800税込130,680
    1枚
    7日以内出荷
    線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
  • PETシート コクゴ

    PETシート

    コクゴ
    62,980税込69,278
    1枚
    7日以内出荷
    圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。切削加工や溶接には適しますが、接着や曲げ加工には不向きです。
  • PEEKシート コクゴ

    PEEKシート

    コクゴ
    269,800税込296,780
    1枚
    7日以内出荷
    熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】。機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
  • PEIシート コクゴ

    PEIシート

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。
  • PTFEパンチングシート コクゴ

    PTFEパンチングシート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1枚
    7日以内出荷
    PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
    厚さ(mm)0.5幅(mm)500
  • チップ コクゴ

    チップ

    コクゴ
    3,098税込3,408
    1箱(1000本)ほか
    7日以内出荷
    仕様オートクレープ可
  • シリコマット コクゴ

    シリコマット

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1枚
    7日以内出荷
    耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
    用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
  • 軟質ポリエチレンシート コクゴ

    軟質ポリエチレンシート

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • フッ素ゴムスポンジ丸紐 コクゴ

    フッ素ゴムスポンジ丸紐

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
  • ポリ規格袋 コクゴ

    ポリ規格袋

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(1000枚)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.1寸法(mm)125×200
  • PTFEFEP粘着シートフィルム コクゴ

    PTFEFEP粘着シートフィルム

    コクゴ
    62,980税込69,278
    1枚
    7日以内出荷
    耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
実験研究用素材