絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(25)
  • 日本理化学器械(NRK)(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • アズワン(21)
  • 桐山製作所(17)
  • 三商(10)
  • コスモスビード(9)
  • SCHOTT/DURAN(7)
  • 旭製作所(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • climbing(クライミング)(4)
  • ナリカ(4)
  • ADVANTEC(3)
  • サンプラテック(3)
  • フロン工業(3)
  • ケニス(3)
  • レオナ(3)
  • Rocker(3)
  • コクゴ(2)
足長(mm)
  • 60(3)
  • 64(2)
  • 65(2)
  • 70(3)
  • 71(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 83(3)
  • 85(3)
  • 90(3)
  • 96(2)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 117(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 135(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)吸引ろ過びんSIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個ほか
当日出荷
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス
吸引ロ過瓶 アズワン吸引ロ過瓶アズワン(2件のレビュー)
2,158税込2,374
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
ブフナーロート(磁製) レオナブフナーロート(磁製)レオナ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
ビフネルロート(ろ紙適合タイプ) アズワンビフネルロート(ろ紙適合タイプ)アズワン(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン(2件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
★白色
材質シリコンゴム
吸引ろ過装置 ナリカ吸引ろ過装置ナリカ
9,500税込10,450
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
摺合桐山ロート(ブフナー型) 桐山製作所摺合桐山ロート(ブフナー型)桐山製作所
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質ガラス(ハリオH-32)
硝子フィルター ブフナロート型 三商硝子フィルター ブフナロート型三商
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カラーゴムアダプター コクゴカラーゴムアダプターコクゴ
2,298税込2,528
1組(6個)
当日出荷
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
ゴム ロートアダプター アズワンゴム ロートアダプターアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1組
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
ゴムアダプター コクゴゴムアダプターコクゴ
899税込989
1組(6個)
当日出荷
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
桐山ロート用 吸引鐘 桐山製作所桐山ロート用 吸引鐘桐山製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス(ハリオH-32)
ブフナーロートPP レオナブフナーロートPPレオナ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬性のPP製です。磁製と違い破損の恐れが少ないです。
材質PP
PP濾過フラスコ TARSONSPP濾過フラスコTARSONS
2,871税込3,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ内径(Φmm)Φ7~Φ9mm
吸引ろ過瓶 アズワン吸引ろ過瓶アズワン
2,059税込2,265
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8外径(mm)(吸引口) 12
桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型) 桐山製作所桐山ロート(摺合せなし・ブフナー型)桐山製作所
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ブフナ-型材質ガラス(ハリオH-32)
ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械)ろ過ロート 磁製TGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質磁製
ろ過瓶 アズワンろ過瓶アズワン
14,200税込15,620
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス適合ホース内径(Φmm)11
ブフナーロート Kartell(カルテル)ブフナーロートKartell(カルテル)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
分離足式で洗浄が容易です。三角フラスコと併用できます。
材質PP仕様オートクレーブ可
磁製ブフナーロート ケニス磁製ブフナーロートケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から71日以内出荷
材質磁製
PTFE目皿 アズワンPTFE目皿アズワン
599税込659
1個
当日出荷
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
ブフナーロート 三商ブフナーロート三商
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軽量で、洗浄に便利なセパレート式です。
材質PP
ガラス濾過器 ブフナー形 36060FNLシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)ガラス濾過器 ブフナー形 36060FNLシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から17日以内出荷
吸引瓶 ケニス吸引瓶ケニス
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から翌々日出荷
液体ろ過筒 アズワン液体ろ過筒アズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
ろ過用吸引アダプター 1740シリーズ コスモスビードろ過用吸引アダプター 1740シリーズコスモスビード
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
MT印 ろ紙適合吸引ロート マルミヤセラミックスMT印 ろ紙適合吸引ロートマルミヤセラミックス
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
吸引鐘セット SIBATA(柴田科学)吸引鐘セットSIBATA(柴田科学)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
上部内径(mm)37付属品ガラス板、パッキン
桐山セパロート用 オプション 桐山製作所桐山セパロート用 オプション桐山製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
ブフナーロート用TF目皿板 SIBATA(柴田科学)ブフナーロート用TF目皿板SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ 旭製作所吸引ろ過瓶 ねじ口ノズルタイプ 3915シリーズ旭製作所
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
吸引口がねじ口ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご使用いただけます。ホウケイ酸ガラス製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
材質ガラス部/ホウケイ酸ガラス、キャップ/PBT、ノズル/PP、Oリング/シリコーンゴムノズル形状L字
ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用 SIBATA(柴田科学)ろ過器アダプター ねじ口びん GL-45用SIBATA(柴田科学)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
●ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんなどを使用することなく手軽に吸引ろ過が行えます。 ●ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。 ●上部口内径Φ39mmで、一般的なシリコン栓、ゴム栓規格No.14・15サイズが使用可能です。 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、メーカーごとに寸法が異なる場合がございます。選定の際には、必ず寸法をご確認ください。
用途ろ過、減圧ろ過適合GL-45機能オートクレーブ使用:可材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン
1,139税込1,253
1セット(8個)
当日出荷
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13上部内径(mm)16下部内径(Φmm)10
桐山ロート用吸引鐘 桐山製作所桐山ロート用吸引鐘桐山製作所
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から22日以内出荷
仕様適合ガラス板別売内径(Φmm)(ガラス)180、(ゴムP)170胴径(Φmm)190
万能ろ過リング ケニス万能ろ過リングケニス
979税込1,077
1個
翌日出荷から8日以内出荷
サイズが異なるグラスフィルタやロート等を保持できます。 シリコンゴム製で気密性、耐薬品性に優れています。
磁製ロート アズワン磁製ロートアズワン
3,069税込3,376
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質磁製仕様ビフネル耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、AL2O3/30%比重(g/cm3)2.4
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付 SIBATA(柴田科学)ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ガラスろ過器るつぼ形 1G SIBATA(柴田科学)ガラスろ過器るつぼ形 1GSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角 SCHOTT/DURAN吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角SCHOTT/DURAN
4,998税込5,498
1個
当日出荷
枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。
材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角規格ISO6556熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)
ブフナーロート特集
おすすめ人気ランキング
ろ過器/ブフナロート