ろ過器/ブフナロート :「フィルター付き漏斗」の検索結果
ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)100
足長(mm)80
足外径(Φmm)7
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90
容量(mL)450
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)120
足外径(Φmm)16
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)145
容量(mL)1500
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)180
足外径(Φmm)24
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110
容量(mL)750
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)135
足外径(Φmm)18
容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130
容量(mL)1200
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)150
足外径(Φmm)22
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65
容量(mL)140
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)85
足外径(Φmm)12
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)78
摺合せ29/17
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。