ろ過器/ブフナロート :「漏斗 じょうご」の検索結果
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ
材質ガラス
ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)18
容量(mL)15
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)45
足長(mm)60
足外径(Φmm)7
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)23
容量(mL)40
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)60
足長(mm)75
足外径(Φmm)7
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)32
容量(mL)70
材質ほうけい酸ガラス
型式54GP250
内径(Φmm)75
ポアサイズ(μm)160~250
足長(mm)90
足外径(Φmm)9
フィルター穴径(μm)160~250
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65
容量(mL)140
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)85
足外径(Φmm)12
容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
ろ過板直径(Φmm)10
容量(mL)2
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)30
足長(mm)50
足外径(Φmm)5
共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
用途分離足式ガラスろ過器用
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)117
摺合せ29/17
容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130
容量(mL)1200
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)150
足外径(Φmm)22
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)145
容量(mL)1500
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)180
足外径(Φmm)24
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110
容量(mL)750
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)135
足外径(Φmm)18
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90
容量(mL)450
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)120
足外径(Φmm)16
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)100
足長(mm)80
足外径(Φmm)7
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。下部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)78
摺合せ29/17
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。