ろ過器用ロート足 吸引型 共通29/17TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
仕様371-09-42-01、371-09-42-02、371-09-42-03、371-09-42-04、371-09-42-05の共通ガラスろ過器と組合せて使用します。TGK品番371-09-43-04形状吸引型
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。最大外径(mm)30ろ過板直径(Φmm)30共通29/17スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。板直径(Φmm)30
ガラスろ過器ブフナロート形TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から24日以内出荷
材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
ガラスろ過器 ブフナーロート型TGK(東京硝子器械)6日以内出荷から24日以内出荷
材質ガラススペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
Fineガラスろ過器 るつぼ型 55mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)55フィルター直径(Φmm)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ45× 70材質ガラス全高(mm)70足外径(Φmm)33
Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62材質ガラス全高(mm)62足外径(Φmm)28
Fineガラスろ過器 ロート型 40mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から24日以内出荷
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40フィルター直径(Φmm)25足外径(Φmm)7外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125材質ガラス容量(mL)40全高(mm)125
Fineガラスろ過器 ロート型 20mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20フィルター直径(Φmm)20足外径(Φmm)6外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100材質ガラス容量(mL)20全高(mm)100
Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から24日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200フィルター直径(Φmm)130足外径(Φmm)22外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370材質ガラス全高(mm)370
Fineガラスろ過器 ブフナー型750mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750フィルター直径(Φmm)110足外径(Φmm)18外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305材質ガラス全高(mm)305
Fineガラスろ過器 ブフナー型450mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450フィルター直径(Φmm)90足外径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230材質ガラス全高(mm)230
Fineガラスろ過器 ブフナー型140mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140フィルター直径(Φmm)65足外径(Φmm)12外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185材質ガラス全高(mm)185
Fineガラスろ過器 ブフナー型60mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60フィルター直径(Φmm)40足外径(Φmm)9外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150材質ガラス全高(mm)150
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125材質ガラス全高(mm)125
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~