ろ過器/ブフナロート :「ろ過器」の検索結果
ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
関連キーワード
吸引瓶、吸引ロート、穴あきゴム栓をセットにしてあります。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。 K-P型には片手のみで手軽に減圧できる手動式バキュームポンプが付属しています。
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。
液体のろ過用
容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130
容量(mL)1200
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)150
足外径(Φmm)22
ねじ口びんに取り付けることで、吸引ろ過びんを使用することなく吸引ろ過が行えます。ろ過がねじ口びんに直接溜まるのでサンプルの保存が容易でロスを防ぎます。ろ過液の保存が容易になるだけでなく洗浄物の削減も可能です。
適合GL-45
機能オートクレーブ使用:可
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)PTFE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
仕様●番号:No.17G-4●板径:65mm●容量:150mL●摺合:TS24/40
アズワン品番65-6846-18
1個
¥14,980
税込¥16,478
24日以内出荷
※セット価格には吸引瓶2Lが付きます。※試料をろ過し、ろ過材上に残留した物質を105℃~110℃で乾燥して測定します。
仕様●メンブランフィルターΦ47用●JIS K-0101準拠●JIS K-0102準拠●規格:500mL●セット内容:ファンネル(500mL)、ガラスフィルターベース(G-2)、ろ過器専用クランプ、シリコン栓、減圧用吸引瓶(2L)
アズワン品番65-6846-48
1式
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)145
容量(mL)1500
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)180
足外径(Φmm)24
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)23
容量(mL)40
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)60
足長(mm)75
足外径(Φmm)7
容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110
容量(mL)750
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)135
足外径(Φmm)18
ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)18
容量(mL)15
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)45
足長(mm)60
足外径(Φmm)7
ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)32
容量(mL)70
材質ほうけい酸ガラス
型式54GP250
内径(Φmm)75
ポアサイズ(μm)160~250
足長(mm)90
足外径(Φmm)9
フィルター穴径(μm)160~250
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90
容量(mL)450
材質ほうけい酸ガラス
足長(mm)120
足外径(Φmm)16
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40
フィルター直径(Φmm)25
足外径(Φmm)7
外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125
材質ガラス
容量(mL)40
全高(mm)125
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20
フィルター直径(Φmm)20
足外径(Φmm)6
外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100
材質ガラス
容量(mL)20
全高(mm)100
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)140
フィルター直径(Φmm)65
足外径(Φmm)12
外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185
材質ガラス
全高(mm)185
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)60
フィルター直径(Φmm)40
足外径(Φmm)9
外径×高さH(Φmm×mm)45Φ × 150
材質ガラス
全高(mm)150
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)1200
フィルター直径(Φmm)130
足外径(Φmm)22
外径×高さH(Φmm×mm)140Φ × 370
材質ガラス
全高(mm)370
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)750
フィルター直径(Φmm)110
足外径(Φmm)18
外径×高さH(Φmm×mm)120Φ × 305
材質ガラス
全高(mm)305
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)450
フィルター直径(Φmm)90
足外径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)95Φ × 230
材質ガラス
全高(mm)230
容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20
容量(mL)30
材質ほうけい酸ガラス
内径(Φmm)100
足長(mm)80
足外径(Φmm)7
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
容量(mL)30
フィルター直径(Φmm)30
足外径(Φmm)8
外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125
材質ガラス
全高(mm)125
1
2
次へ
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。