ろ過器/ブフナロート :「ろ過装置」の検索結果
ろ過器・ブフナロートとは、減圧ろ過を行う際に用いる道具です。減圧ろ過とは、ろ紙の下を減圧して大気圧をかけることで、ろ過速度を向上させるものです。ブフナロートのろ過面には多数の穴があいており、そこにろ紙を折らずにのせて吸引ビンからポンプで空気を抜きながらろ過を行います。主に多量の沈殿や結晶をろ過するときに用いられており、材料や手法によってろ過の仕方が変わり、学校や研究室などの実験で使用されています。
関連キーワード
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)
フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25
ろ過面積(cm2)約3.6
圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上
槽寸法(mm)-
仕様●サンプルウェル数:1
1台
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ
寸法(mm)196×168×222
質量(kg)1.9
流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
1個(1個)
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
仕様内部流路殺菌キット本体(吸引圧計1台付き)
アズワン品番2-7521-42
1個
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいポンプです。取外し可能なろ過ヘッド内に逆止弁があり、流路から生じる可能性のあるメンブレンへのコンタミネーションを防止します。ポンプヘッドとその全コンポーネントは121℃で15分間、または134℃で5分間オートクレーブ可能です。
仕様●ろ過ポンプ本体●ろ過サポート:高さ70mm
寸法(mm)ポンプ:90×310×230
質量(kg)3.4(ろ過ヘッドを含む)
アズワン品番2-7521-51
1台
¥829,800
税込¥912,780
63日以内出荷
47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。