カテゴリ
絞り込み
材質
- ガラス(1)
- ゴム(2)
- シリコン(4)
- ステンレス(10)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(28)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- BOHLENDER(23)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- アイシス(91)
- アズワン(464)
- アラム(247)
- ウシオ(UHT)(32)
- エスコ(113)
- ケニス(68)
- コクゴ(118)
- コスモスビード(40)
- コンサス(56)
- フロンケミカル(584)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(172)
- 三商(138)
- 日本理化学器械(NRK)(117)
- 旭製作所(43)
- ブランドをもっと見る

フローインジケーター
TGK(東京硝子器械)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷液体や気体の流れが一目でわかります。材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
PTFEブッシング
TGK(東京硝子器械)¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷から6日以内出荷PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。材質PTFE
PTFEニップル
TGK(東京硝子器械)¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から5日以内出荷PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
ニップル PVS25R12 1"
TGK(東京硝子器械)¥259税込¥2851個8日以内出荷各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC規格1"ねじ規格PT1/2適合ホース内径(Φmm)25
ノンスピルカップリングボディ
TGK(東京硝子器械)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。 流路への空気の混入もきわめてわずかです。 最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。 回転機能がありチューブねじれを解消します。 接続と脱離を繰り返す用途に最適です。 シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM
迅速コネクタ
TGK(東京硝子器械)¥5,198~税込¥5,718~1袋(20個)当日出荷この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。材質PE製
クリーン管継手エルボユニオン
TGK(東京硝子器械)¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)ほか15日以内出荷から29日以内出荷クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。ねじJIS B0203(管用テーパねじ)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)清浄度(ISOクラス)クラス3保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
ワンタッチ管継手ハーフユニオン
TGK(東京硝子器械)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から37日以内出荷小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
ノンスピルカップリング
TGK(東京硝子器械)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から12日以内出荷ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。 耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。 省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。 小さくても高流量。 空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM使用圧力(MPa)真空~0.3使用温度(℃)0~49適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
ニップル PVS10R12 3/8"
TGK(東京硝子器械)¥199税込¥2191個8日以内出荷各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC規格3/8"ねじ規格PT1/2適合ホース内径(Φmm)9-10
PVDFバーブアダプター Rc1/8メス
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691個6日以内出荷耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。使用温度(℃)-20~120ねじ規格Rc1/8メス
高真空グリースレスバルブ用芯棒セット
TGK(東京硝子器械)¥6,110税込¥6,7211セット22日以内出荷仕様摘要GTV-8、10、12用TGK品番0000-09-71-31セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル型式GTV-14S
高真空グリースレスバルブ
TGK(東京硝子器械)¥12,100~税込¥13,310~1個当日出荷から22日以内出荷ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
PTFE三方バルブ圧入型
TGK(東京硝子器械)¥42,900税込¥47,1901個5日以内出荷三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
ストップコック
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から10日以内出荷PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。