146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • LOK継手(フロントリング・バックリング) フジキン

    LOK継手(フロントリング・バックリング)

    フジキン(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    種別フロントリング・バックリングのセット材質ステンレス(ASTM316)
  • 黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ イシグロ

    黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ

    イシグロ
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE ストレートユニオン フロンケミカル

    PTFE ストレートユニオン

    フロンケミカル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ イシグロ

    リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ

    イシグロ
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • 黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ イシグロ

    黄銅製リング継手 エルボユニオン IVL-LCシリーズ

    イシグロ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFER パイプティー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/4

    フロンケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-5551形状チーズ質量(g)30アズワン品番61-3529-02
  • ストレートホース継手 AM-HHシリーズ アズワン

    ストレートホース継手 AM-HHシリーズ

    アズワン
    ¥229~税込¥252~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ホース同士の接続用。
  • エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ イチネンTASCO

    エフ-1ユニオンΦ6.35 10mm保温カバー付キ

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    10mm保温カバー付き。
    仕様●呼び径:6.35アズワン品番65-5722-42
  • メスチーズ コクゴ

    メスチーズ

    コクゴ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • PFAユニオン・テイー 三商

    PFAユニオン・テイー

    三商
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • フレヤードエルボユニオン アラム

    フレヤードエルボユニオン

    アラム
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP
  • PTFER パイプティー RC3/8 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/8

    フロンケミカル
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5569形状チーズ質量(g)60アズワン品番61-3529-03
  • PTFER パイプティー RC1/2 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/2

    フロンケミカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5577形状チーズ質量(g)80アズワン品番61-3529-04
  • レジューシング ・ ユニオン アズワン

    レジューシング ・ ユニオン

    アズワン
    ¥7,590~税込¥8,349~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • ボール式エアーコックテーパーオネジ AM-PRシリーズ 豊光

    ボール式エアーコックテーパーオネジ AM-PRシリーズ

    豊光
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    8日以内出荷
    流量調整エアーコック、ハンドルの操作でエアー流量を調整します。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
  • エア分岐管 スリーブ 10個入 千代田通商

    エア分岐管 スリーブ 10個入

    千代田通商
    ¥479~税込¥527~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワン

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

    アズワン
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アソー

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

    アソー
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657アズワン品番67-6843-14
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4 アズワン

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4

    アズワン
    ¥6,490税込¥7,139
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649アズワン品番67-6843-13
  • ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)

    ワンタッチ管継手ハーフユニオン

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
    仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
  • PTFEパイプティー 三商

    PTFEパイプティー

    三商
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    豊富な規格よりお選び頂けます。
  • PFAユニオン・ティー 三商

    PFAユニオン・ティー

    三商
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • 黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズ イシグロ

    黄銅製リング継手 異型フレヤードユニオン IVL-RFCシリーズ

    イシグロ
    ¥639~税込¥703~
    1個
    7日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフユニオン アラム

    ハーフユニオン

    アラム
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • エルボユニオン アラム

    エルボユニオン

    アラム
    ¥489~税込¥538~
    1個
    5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • PTFER パイプティー RC3/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC3/4

    フロンケミカル
    ¥17,880税込¥19,668
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-5585形状チーズ質量(g)170アズワン品番61-3529-05
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-3/8-10

    フロンケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1828材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10適合外径(Φmm)10Φ接続ねじ3/8オリフィス径(Φmm)8ねじサイズ3/8
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/8-1.6

    フロンケミカル
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    欠品中
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1747材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1.6適合外径(Φmm)1.6Φ接続ねじ1/8オリフィス径(Φmm)1ねじサイズ1/8
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8

    フロンケミカル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)8Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6

    フロンケミカル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)6Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
  • PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3 フロンケミカル

    PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-3

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2182材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×3オリフィス径(Φmm)1.5
  • PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-1.6 フロンケミカル

    PTFE ストレート・ユニオン・リデューサー SUL-6-1.6

    フロンケミカル
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    10日以内出荷
    異径I型チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-2174材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6×1.6オリフィス径(Φmm)1アズワン品番61-3536-53
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3

    フロンケミカル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
  • PFAユニオン・ティー(Fロックシール) TFU-1/4 フロンケミカル

    PFAユニオン・ティー(Fロックシール) TFU-1/4

    フロンケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-0350形状チーズ質量(g)40アズワン品番61-3534-59
  • LOK継手(エルボユニオン) フジキン

    LOK継手(エルボユニオン)

    フジキン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。
    用途L字接続用種別エルボユニオン材質ステンレス(ASTMF316)
  • ユニオン ・ ティ アズワン

    ユニオン ・ ティ

    アズワン
    ¥8,950~税込¥9,845~
    1個
    当日出荷
    材質FEP(フッ素樹脂)
  • ユニオン・ティ PFA TGK(東京硝子器械)

    ユニオン・ティ PFA

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,190~税込¥6,809~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
実験研究用配管材ユニオン