絞り込み
材質
- 樹脂(6)
ブランド
- アズワン
- Kartell(カルテル)(3)
- KITZ(キッツ)(28)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- アラム(6)
- イシグロ(5)
- エスコ(12)
- エム・テクニック(6)
- オンダ製作所(5)
- コクゴ(18)
- コスモスビード(40)
- サンプラテック(4)
- フロンケミカル(134)
- フロン工業(4)
- ユニバーサル(20)
- 三商(15)
- 巴バルブ(3)
- 日本理化学器械(NRK)(31)
- 旭製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
樹脂(6)

ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ
アズワン¥3,490税込¥3,8391袋(10個)当日出荷から10日以内出荷空気・液体に使用できます。材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
逆止弁ポリアセタール
アズワン(2件のレビュー)¥3,570税込¥3,9271袋(2個)当日出荷液体・気体の逆流を防ぎます。材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
フローコントロールピンチバルブ
アズワン¥4,039~税込¥4,443~1個当日出荷流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
PTFE チェックバルブ
アズワン¥26,200~税込¥28,820~1個当日出荷から7日以内出荷本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)
アズワン¥14,400~税込¥15,840~1個当日出荷から7日以内出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)24寸法C(mm)12
ニードルバルブ
アズワン¥22,900~税込¥25,190~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・復元性に優れています。材質PTFE(フッ素樹脂)耐圧(Pa)MAX3×106(30kg/cm2)真空度(Pa)133×10-3~133×10-5(1×10-3~1×10-5mmHg)
PCダイヤフラム式チェックバルブ 10個入 CACシリーズ
アズワン¥1,490~税込¥1,639~1袋(10個)当日出荷一定方向しか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆止弁です。ボディはポリカーボネート(PC)製で、ダイヤフラム弁はシリコン製です。
PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ
アズワン¥6,299~税込¥6,929~1袋(5個)6日以内出荷から7日以内出荷矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。