カテゴリ
絞り込み
材質
- ガラス(16)
- シリコン(1)
- ステンレス(4)
- 樹脂(89)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- アズワン
- フロンケミカル(571)
- アラム(226)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(172)
- 三商(138)
- エスコ(118)
- コクゴ(118)
- TGK(東京硝子器械)(106)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- アイシス(76)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- climbing(クライミング)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
特価

フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
CTFEルアーフィッティング
アズワン¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ルアーフィッティング
アズワン¥6,640~税込¥7,304~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ
アズワン¥3,490税込¥3,8391袋(10個)当日出荷空気・液体に使用できます。材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥129~税込¥142~特価1個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型異径 10個入 RBCシリーズ
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型異径
フッ素樹脂二方コック
アズワン¥4,010~税込¥4,411~1個当日出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
フッ素樹脂二方コック(ロック締め)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
逆止弁ポリアセタール
アズワン(2件のレビュー)¥2,530税込¥2,7831袋(2個)当日出荷液体・気体の逆流を防ぎます。材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥639~税込¥703~特価1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥489~税込¥538~特価1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ
アズワン¥149~税込¥164~特価1個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
チューブコネクター 軟質チューブ用 I型同径 10個入 EBCシリーズ
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1袋(10個)当日出荷お求めやすい価格のチューブコネクター!用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプI型同径
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート
アズワン¥89~税込¥98~特価1個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ETFEコーン
アズワン¥10,791~税込¥11,870~1袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。材質ETFE(フッ素樹脂)
PTFEメクラ栓
アズワン¥1,890~税込¥2,079~1袋(3個)当日出荷PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
フッ素樹脂三方コック(ロック締め)
アズワン¥7,290税込¥8,0191個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
TEFEN PVDF タケノコ継手 ×Rc
アズワン¥749~税込¥824~特価1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
...