カテゴリ
絞り込み
材質
- ガラス(7)
- ステンレス(3)
- 樹脂(65)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- アズワン
- Kartell(カルテル)(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- PISCO(ピスコ)(21)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- TRUSCO(3)
- アラム(131)
- ウシオユーテック(19)
- エスコ(3)
- ケニス(68)
- コクゴ(118)
- サンプラテック(17)
- ニチアス(6)
- フジキン(3)
- フロウエル(16)
- フロンケミカル(540)
- レオナ(4)
- ワモト(12)
- 三商(135)
- ブランドをもっと見る

フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
フッ素樹脂二方コック(ロック締め)
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ルアーフィッティング
アズワン¥6,680~税込¥7,348~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
CTFEルアーフィッティング
アズワン¥7,380~税込¥8,118~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
PTFEメクラ栓
アズワン¥1,890~税込¥2,079~1袋(3個)当日出荷PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
ETFEコーン
アズワン¥10,791~税込¥11,870~1袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。材質ETFE(フッ素樹脂)
ミニチェックバルブ
アズワン¥8,770~税込¥9,647~1個当日出荷から8日以内出荷接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
逆止弁ポリアセタール
アズワン(2件のレビュー)¥3,570税込¥3,9271袋(2個)当日出荷液体・気体の逆流を防ぎます。材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
PEEKナット
アズワン¥22,300税込¥24,5301袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。材質PEEK樹脂
ミニチュアCTFEコック
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1個当日出荷から6日以内出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。使用温度範囲(℃)5~40オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂二方コック
アズワン¥4,010~税込¥4,411~1個当日出荷材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
フローコントロールピンチバルブ
アズワン¥4,039~税込¥4,443~1個当日出荷流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー
アズフロン(R)PTFEカップリング
アズワン¥5,420~税込¥5,962~1個当日出荷から6日以内出荷各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
CTFEコック
アズワン¥29,400~税込¥32,340~1個当日出荷すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。仕様チューブ接続タイプ使用温度範囲(℃)5~40寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)1寸法B(mm)11チューブ外径(Φmm)1.6耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂三方コック(ロック締め)
アズワン¥7,290税込¥8,0191個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。仕様三方・ロック締めコック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0