絞り込み
ブランド
- アズワン(198)
- フロン工業(117)
- ユニバーサル(117)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- アイシス(74)
- フロンケミカル(41)
- コンサス(38)
- エスコ(32)
- アラム(28)
- BOHLENDER(23)
- ウシオ(UHT)(21)
- サンワエンタープライズ(20)
- フロウエル(19)
- ミヤコ(16)
- AVS Romer(16)
- ウシオユーテック(15)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(13)
- 三商(13)
- コクゴ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
フィッティングとは、軟質チューブ用の継手(ジョイント)。研究現場や、実験・開発現場で使用されます。ボディはPTFE製品、ナットはECTFE製のものが主流です。透明、半透明の違いはありますが、いずれも白っぽい色をしています。商品同士を比べてみても、目立った特徴の違いは少ないです。特長のあるものでは、耐薬性、導電性、自己消化性などを備えるため、ボディがフッ素樹脂でできている製品や、硬質チューブ用の製品があります。
「材質」から絞り込む

ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)
アイシス(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。材質PP(ポリプロピレン)
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
ルアーアダプター VRシリーズ
アイシス¥1,898~税込¥2,088~1セット(10個)当日出荷注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
TEFEN PP ネジ継手 異径ニップル
アズワン(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ルアーフィッティング
Nordson MEDICAL(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。材質PP(ポリプロピレン)
ルアーコネクター VRシリーズ
アイシス¥999~税込¥1,099~1セット(10個)ほか当日出荷シリコン・タイゴンなど軟質チューブ用。ロックリング回転式ルアーコネクターです。接続口形状はメスルアーをF、オスルアーをSと表示し、各形状の接続応用は使用例をご参照ください。オスルアー(S)側に別売スナップロックリング(VRTR6)を差し込むとオスルアーロック付きのポートとなり、メス(F)側を捻らずにロックリングを回転させるだけで、ロックがかかります。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
ルアーフィッティング
アズワン¥6,640~税込¥7,304~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
CTFEルアーフィッティング
アズワン¥6,930~税込¥7,623~1個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
メイル コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から39日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ
フロンケミカル¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ
フロン工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
ボアスルー コネクターC
フロウエル¥1,388~税込¥1,527~1個当日出荷から3日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートエルボ
アズワン¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
スナップロックリング
アイシス¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。サイズ11Φ×11mmアズワン品番61-0479-74
PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ
フロン工業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ
フロン工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。