946件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
1,898税込2,088特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
3,898税込4,288特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
4,698税込5,168特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
5,498税込6,048特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
DIN規格 溶接ヘルール ZDINFS-Sシリーズ コンサスDIN規格 溶接ヘルール ZDINFS-Sシリーズコンサス
6,190税込6,809
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手です。
DIN規格 ブラインドヘルール ZDINFB-S3シリーズ コンサスDIN規格 ブラインドヘルール ZDINFB-S3シリーズコンサス
8,990税込9,889
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手です。
3A規格 溶接ヘルール Z3AFS-S3シリーズ コンサス3A規格 溶接ヘルール Z3AFS-S3シリーズコンサス
13,900税込15,290
1個
24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズ コンサス3A規格 ブラインドヘルール Z3AFB-S3シリーズコンサス
3,490税込3,839
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティー アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ランティーアズワン
399税込439
1個
5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ブランチティーアズワン
399税込439
1個
5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ニップルアズワン
139税込153特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 エルボアズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 メイルブランチティーアズワン
129税込142特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンティー アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンティーアズワン
4,440税込4,884
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンストレートアズワン
3,110税込3,421
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PVDF締込継手 ユニオンエルボ アズワンTEFEN PVDF締込継手 ユニオンエルボアズワン
2,870税込3,157
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 メスストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 メスストレートアズワン
2,420税込2,662
1個
5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスチーズ アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスチーズアズワン
3,840税込4,224
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスストレートアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF締込継手 オスエルボ アズワンTEFEN PVDF締込継手 オスエルボアズワン
3,950税込4,345
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
TEFEN PVDF ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
729税込802特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 チーズ アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 チーズアズワン
2,180税込2,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 キャップ アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 キャップアズワン
1,060税込1,166
1個
5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 エルボ アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 エルボアズワン
1,250税込1,375
1個
5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンティー アズワンTEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンティーアズワン
169税込186特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN POMタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN POMタケノコ継手 オスストレートアズワン
189税込208
1個
5日以内出荷
PPポリ異径ブッシュR1 アズワンPPポリ異径ブッシュR1アズワン
1,100税込1,210
1個
5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリソケット アズワンPP ネジ継手 ポリソケットアズワン
899税込989特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP ネジ継手 ポリキャップ アズワンPP ネジ継手 ポリキャップアズワン
669税込736特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
EJ バッグポート・フィッティング ボートポート・バッグポート 3/8"バーブ サンワエンタープライズEJ バッグポート・フィッティング ボートポート・バッグポート 3/8"バーブサンワエンタープライズ
339,800税込373,780
1袋(100個)
93日以内出荷
細胞培養に代表されるバイオプロセス分野での液体輸送用バッグに直接溶着する使い捨てバックポート・フィッティングです。 採用されているE8402は、耐久性と柔軟性を備えた半透明の素材です。
仕様●材質:ポリエチレン●チューブ内径:3/8"x3/8"x3/8"x1/4"(9.5mmx3/6.4mm)アズワン品番68-0495-11
PVCラバーフレキカップリング テストキャップ 築地製作所PVCラバーフレキカップリング テストキャップ築地製作所
349税込384
1個
13日以内出荷
塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
PVCラバーフレキカップリング ストレート異径 築地製作所PVCラバーフレキカップリング ストレート異径築地製作所
669税込736
1個
13日以内出荷
塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
仕様●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):50×38●品番:RBFCRS●コード番号:303-0002576アズワン品番67-4861-88
PVCラバーフレキカップリング 150×100 ストレート異径 築地製作所PVCラバーフレキカップリング 150×100 ストレート異径築地製作所
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷
塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
仕様●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):150×100●品番:RBFCRS●コード番号:303-0002578アズワン品番67-4861-90
PVCラバーフレキカップリング 100×75 ストレート異径 築地製作所PVCラバーフレキカップリング 100×75 ストレート異径築地製作所
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
塩ビ管用PVCフレキカップリング 軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です! バンド付
仕様●材質:本体(ソフト塩ビ)・バンド(ステンレス)●使用耐圧(MPa):0.03●サイズ(mm):100×75●品番:RBFCRS●コード番号:303-0002577アズワン品番67-4861-89
PPホースニップル ストレートタイプ 築地製作所PPホースニップル ストレートタイプ築地製作所
339税込373
1個
13日以内出荷
ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
PPホースニップル Y型タイプ 築地製作所PPホースニップル Y型タイプ築地製作所
539税込593
1個
13日以内出荷
ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
SUS304 3K ミニクランプ 8A/10A/15A コンサスSUS304 3K ミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
サニタリーサイズ用3Kクランプ。 手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。 ヘルール接続時の使用に適します。
仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304アズワン品番67-6443-38
ホース継手 N-280 40個入 日之出化成ホース継手 N-280 40個入日之出化成
13,980税込15,378
1箱(40個)
13日以内出荷
仕様●入数:40●内径12mm~15mmホースの接続にご利用下さい●材質:ポリプロピレン●コード番号:302-0000666アズワン品番67-4854-50
ストップキャップ N-300 40個入 日之出化成ストップキャップ N-300 40個入日之出化成
12,980税込14,278
1箱(40個)
13日以内出荷
仕様●入数:40●内径12mm~15mmホースの止水にご利用下さい●材質:ポリプロピレン●コード番号:302-0000667アズワン品番67-4854-51
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 DC24V 25A大和バルブ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●面間(mm):71●高さ(mm):105●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●DC24V/50/60Hz●開閉時間:4秒●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6699アズワン品番67-5578-29
実験研究用配管材フィッティング