946件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
PTFEカップリング アズワンPTFEカップリングアズワン
5,630税込6,193
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)形状T字(チーズタイプ)
PTFE フランジ フロンケミカルPTFE フランジフロンケミカル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE形状フランジ質量(g)200
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から65日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
PTFE異径ニップル NR0087シリーズ フロンケミカルPTFE異径ニップル NR0087シリーズフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジが異径のオネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
ルアーフィッティング ケニスルアーフィッティングケニス
1,398税込1,538
1組(10個)
当日出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in)タイプメス・ルアー規格RoHS規制・REACH規制に適合使用チューブ内径(mm)4入数10オートクレーブの可否可能
SUS316L ZMFA-RS3シリーズ コンサスSUS316L ZMFA-RS3シリーズコンサス
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘルール管用オネジアダプター。、管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、管用ネジからヘルール接続に変換する際に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部形態:ヘルールx管用ねじ
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケットアズワン
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティーアズワン
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボ アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンエルボアズワン
679税込747特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティーアズワン
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 異径ニップルアズワン
1,210税込1,331
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 オスストレート アズワンTEFEN PP締込継手 オスストレートアズワン
269税込296特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
TEFEN PPタケノコ継手 ユニオンティー アズワンTEFEN PPタケノコ継手 ユニオンティーアズワン
149税込164特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PPタケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
98税込108特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PP ネジ継手 チーズ アズワンTEFEN PP ネジ継手 チーズアズワン
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコRc 1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン ウシオユーテックZユニオンシリーズ ハーフ・ユニオンウシオユーテック
2,198税込2,418特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴPTFEチューブアダプター 接続タイプコクゴ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
チューブカップリング カップリングセット コクゴチューブカップリング カップリングセットコクゴ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
ミニフィッティング 三商ミニフィッティング三商
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ フロン工業PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズフロン工業
2,998税込3,298
1パック(10個)
当日出荷から17日以内出荷
通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
PTFEブッシング F-2083シリーズ フロン工業PTFEブッシング F-2083シリーズフロン工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
PTFE切削加工品です。
PTFEハーフメスチューブジョイント F-2073シリーズ フロン工業PTFEハーフメスチューブジョイント F-2073シリーズフロン工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
ハーフメスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式です。一方がテーパーオスネジに接続します。
PEEKナット アズワンPEEKナットアズワン
22,300税込24,530
1袋(5個)
当日出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル
4,798税込5,278
1個
当日出荷から80日以内出荷
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
引張用アタッチメント イマダ引張用アタッチメントイマダ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。
取付ねじM6最大使用荷重(N)1000
Nジョイナー T型 10個入 NJTシリーズ アズワンNジョイナー T型 10個入 NJTシリーズアズワン
309税込340特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
アラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズ アズワンアラムミニコネクター 10個入 MCSPシリーズアズワン
379税込417特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
ケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズ ニッタケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズニッタ
989税込1,088
1袋(5個)
6日以内出荷から93日以内出荷
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
SUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズ コンサスSUS304 ワンタッチクランプ 2LOシリーズコンサス
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。、ワンタッチにてヘルール接続可能。、ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。、ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。、レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。、許容圧力範囲:1MPa以下。、ヘルール接続時の使用に最適。、脱着回数が多い箇所に最適。
仕様●種類:クランプ●外径呼び 1(範囲):~2.0S●材質:SUS304●許容圧力範囲(MPa):1以下
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップル アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径ニップルアズワン
219税込241特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 ブラインドプラグアズワン
129税込142特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手アズワン
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンワイ アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンワイアズワン
149税込164特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイアズワン
379税込417特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PVDF ネジ継手 ブッシング アズワンTEFEN PVDF ネジ継手 ブッシングアズワン
1,450税込1,595
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
TEFEN PP締込継手 オスエルボ アズワンTEFEN PP締込継手 オスエルボアズワン
559税込615特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
実験研究用配管材フィッティング